In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De UNI Dicht wartels van Pflitsch zijn zeer veelzijdig en maken gebruik van een modulaire opzet met meer dan 6.000 componenten, waardoor maatwerkoplossingen mogelijk zijn. Ze bieden hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en een hoge IP-waarde, en zijn eenvoudig te monteren. Het assortiment omvat een breed scala aan maten van M6 tot M120 en PG7 tot PG48, inclusief EX en EMC varianten. Er zijn diverse tapdraden beschikbaar, waaronder metrische, PG, NPT en gasdraad. Inzetstukken zijn verkrijgbaar voor één of meerdere kabels, en voor platte of speciale kabels, inclusief kabels met voorgemonteerde connectoren. De wartelhuizen zijn gemaakt van messing, roestvast staal en kunststof, terwijl de inzetstukken zijn vervaardigd uit TPE, TPE-V en siliconen, met een hoge bestendigheid en een groot temperatuurbereik. De beschermklasse is IP 68 tot 10 bar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone stof
Type schroefdraad
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Slagvast
EMC-uitvoering
Glasvezelversterkt
Materiaal
Vlakkabelkoppeling
Beschermingsgraad (IP)
Spoed schroefdraad
Trompetuitvoering
Met trekontlasting
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Met contramoer
Zeskant hoekmaat
Materiaalkwaliteit
Sleutelwijdte
Model
Halogeenvrij
Gebruikstemperatuur
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor kabeldiameter
Schroefdraadlengte
Deelbare koppeling/wartel