In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De UNI Dicht wartels van Pflitsch zijn uiterst veelzijdig en bestaan uit meer dan 6.000 componenten, waardoor maatwerkoplossingen mogelijk zijn. Ze bieden hoogwaardige kwaliteit, betrouwbaarheid, een hoge IP-waarde en zijn eenvoudig te monteren. De voordelen zijn onder andere een breed programma van M6 tot M120 en PG7 tot PG48, inclusief EX en EMC varianten. Ze zijn verkrijgbaar met verschillende tapdraden zoals metrisch, PG, NPT en gasdraad. Inzetstukken zijn beschikbaar voor één of meerdere kabels, platte of speciale kabels, en kabels met voorgemonteerde connectoren. De wartelhuizen zijn vervaardigd van messing, roestvast staal en kunststof (PA en PVDF), terwijl de inzetstukken gemaakt zijn van TPE, TPE-V en siliconen, die een hoge bestendigheid en een groot temperatuurbereik bieden. De beschermklasse is IP 68 tot 10 bar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosiegeteste uitvoering
Type schroefdraad
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Slagvast
EMC-uitvoering
Glasvezelversterkt
Materiaal
Beschermingsgraad (IP)
Spoed schroefdraad
Trompetuitvoering
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Met contramoer
Met trekontlasting
Gebruikstemperatuur
Materiaalkwaliteit
Sleutelwijdte
Model
Halogeenvrij
Oppervlaktebescherming
Vlakkabelkoppeling
Geschikt voor kabeldiameter
Zeskant hoekmaat
Schroefdraadlengte
Deelbare koppeling/wartel