Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 72,80 / 100 STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
SCHNABL
Schnabl Kabelbeugel halogeenvrij dubbel voor schietmontage max.26 kabels 3x1,5 230695
Artikelnr.: 2700486881
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl KUNSTSTOF ISOLATIEPLUG HALOGEENVRIJ 13CM VOOR ISOLATIE VAN 6-8CM
Artikelnr.: 2700813627
Min: 150 STK , Besteleenheid 150 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl Kunststof bevestigingsclip t.b.v.euro-clip halogeenvrij voor draade
Artikelnr.: 2700383699
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl MONTAGEPLUG HALOGEENVRIJ 80 MM VOOR ISOLATIE MAX 5 CM.
Artikelnr.: 2850049768
Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl bevestigingsclip euro-clip op kabelgoten ronde gaten 5,5-8mm 230811
Artikelnr.: 2700116663
Min: 200 STK , Besteleenheid 200 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl Kabelbeugel halogeenvrij dubbel + klemplug max.32 kabels 3x1,5 plug 230685
Artikelnr.: 2700114048
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl KUNSTSTOF ISOLATIEPLUG HALOGEENVRIJ 15CM VOOR ISOLATIE VAN 8-10CM
Artikelnr.: 2700845512
Min: 125 STK , Besteleenheid 125 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl KUNSTSTOF ISOLATIEPLUG HALOGEENVRIJ 25CM VOOR ISOLATIE VAN 15-20CM
Artikelnr.: 2700920291
Min: 75 STK , Besteleenheid 75 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl Kunststof euro-clip clicksluiting halogeenvrij voor ec18/ec19/ec20
Artikelnr.: 2700114083
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl plakclip euro-clip halogeenvrij pa 6 230390
Artikelnr.: 2700114042
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
113001
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121702
|
Kabelbuisklem |
|
| Kleur |
Grijs
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Gebruikstemperatuur |
-20 - 85 °C
|
| Met inlage |
Nee
|
| Max. aantal buizen |
1
|
| Geschikt voor buisdiameter |
21.5 - 22.5 mm
|
|---|---|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Gesloten |
Nee
|
| Geschikt voor beschermslangen |
Nee
|
| Rijgbaar |
Ja
|
| Materiaalkwaliteit |
Acrylnitril butadien styrol (ABS)
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.