Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Kabelverbindingen
  4. Wartels en toebehoren
  5. Wartel kabel- buisinvoer
  6. 563963
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Wiska ESKV Wartel M16 Donkergrijs 4.5/10mm Kunststof Wiska ESKV Wartel M16 Donkergrijs 4.5/10mm Kunststof Wiska ESKV Wartel M16 Donkergrijs 4.5/10mm Kunststof
 Vorige
 Volgende
Wartel kabel- buisinvoer - Wiska ESKV Wartel M16 Donkergrijs 4.5/10mm Kunststof - 563963
Wiska ESKV Wartel M16 Donkergrijs 4.5/10mm Kunststof
Wiska ESKV Wartel M16 Donkergrijs 4.5/10mm Kunststof
WISKA

Wiska ESKV Wartel M16 Donkergrijs 4.5/10mm Kunststof

Artikelnr.: 
2850049883
Lev. nr.: 
563963
EAN nr.: 
4007685035453
Producttype: 
ESKV16

Brutoprijs

€ 97,40 / 100 STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M16 02X040

    WISKA

    Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M16 02X040

    Artikelnr.: 2700883125

    

     STK

    Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M16 03X021

    WISKA

    Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M16 03X021

    Artikelnr.: 2850108330

    

     STK

    Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Wiska INZETSTUK T.B.V.KABELWARTEL M16 DOORLAAT 2-6MM

    WISKA

    Wiska INZETSTUK T.B.V.KABELWARTEL M16 DOORLAAT 2-6MM

    Artikelnr.: 2850049903

    

     STK

    Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Wiska CONTRAMOER KUNSTSTOF M16X1,5 ZILVER GRIJS

    WISKA

    Wiska CONTRAMOER KUNSTSTOF M16X1,5 ZILVER GRIJS

    Artikelnr.: 2850049843

    

     STK

    Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Wiska AFDICHTRING KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M16

    WISKA

    Wiska AFDICHTRING KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M16

    Artikelnr.: 2850049851

    

     STK

    Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Wiska Blindstop kunststof 10mm t.b.v.wiska sprint kabelwartel

    WISKA

    Wiska Blindstop kunststof 10mm t.b.v.wiska sprint kabelwartel

    Artikelnr.: 2700189426

    

     STK

    Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Wiska biedt met de ESKV kabelwartels uit de SPRINT serie een betrouwbare oplossing op het gebied van hoge dichtheid, kwaliteit, verwerkbaarheid, flexibiliteit en levensduur. De kunststof SPRINT kabelwartels zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen zoals EMC, explosieveilig of venting, en zijn leverbaar van M12 t/m M63. Ze kunnen eenvoudig worden gecombineerd met diverse accessoires zoals deelbare of meervoudige inzetstukken en reducers, wat talloze toepassingsmogelijkheden creëert. Een uniek kenmerk van de SPRINT serie is de lamellenconstructie die voorkomt dat de kabel bij het aandraaien van de drukmoer ingesnoerd wordt, wat zorgt voor volledige trekontlasting. De kopmoer is licht aan te draaien en de wartel kan meerdere keren geopend en gesloten worden zonder invloed op de trekontlasting. Met een beschermklasse van IP68/IP69 en een unieke afdichting, is de afdichting met EPDM ook bij buitengebruik jarenlang gegarandeerd.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 113005
Wartel kabel- buisinvoer
Kleur Grijs
Met contramoer Nee
RAL-nummer 7001
Model Recht
Halogeenvrij Ja
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Glasvezelversterkt Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Met trekontlasting Ja
Trompetuitvoering Nee
Slagvast Ja
Sleutelwijdte 20 mm
 
EMC-uitvoering Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Type schroefdraad Metrisch
Beschermingsgraad (IP) IP68
Schroefdraadlengte 9 mm
Materiaalkwaliteit Polyamide (PA)
Gebruikstemperatuur -40 - 100 °C
Materiaal Kunststof
Vlakkabelkoppeling Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg 16
Zeskant hoekmaat 22 mm
Deelbare koppeling/wartel Nee
Geschikt voor kabeldiameter 4.5 - 10 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company