Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 110,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
WISKA
Wiska CONTRAMOER RVS M20X1,5
Artikelnr: 2850050072
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M20 02X050
Artikelnr: 2850108333
Min: 25 STK , besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M20 03X045
Artikelnr: 2850108334
Min: 25 STK , besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M20 03X040
Artikelnr: 2700813650
Min: 25 STK , besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska Meervoudig inzetstuk kunststof t.b.v.wartel m20 02x065
Artikelnr: 2700500400
Min: 25 STK , besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska Blindplug kunststof 13mm t.b.v.wiska sprint kabelwartel
Artikelnr: 2700360125
Min: 50 STK , besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska Meervoudig inzetstuk kunststof t.b.v.wartel m20 02x060
Artikelnr: 2700417011
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska INZETSTUK T.B.V.KABELWARTEL M20 DOORLAAT 4-8MM
Artikelnr: 2850049904
Min: 50 STK , besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
113005
|
Wartel kabel- buisinvoer |
|
| Model |
Recht
|
| Slagvast |
Ja
|
| Schroefdraadlengte |
10 mm
|
| Sleutelwijdte |
24 mm
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Glasvezelversterkt |
Nee
|
| Vlakkabelkoppeling |
Nee
|
| Trompetuitvoering |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Gebruikstemperatuur |
-40 - 100 °C
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Met trekontlasting |
Ja
|
|---|---|
| Materiaalkwaliteit |
RVS 304 (V2A)
|
| Nom. draadmaat metrisch/Pg |
20
|
| Spoed schroefdraad |
1.5 mm
|
| Type schroefdraad |
Metrisch
|
| Explosiegeteste uitvoering |
Nee
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Deelbare koppeling/wartel |
Nee
|
| Geschikt voor kabeldiameter |
6 - 13 mm
|
| Meervoudig dichtingsinzetstuk |
Nee
|
| Met contramoer |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP68
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.