Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 292,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
WISKA
Wiska Meervoudig inzetstuk kunststof t.b.v.wartel m25 03x070
Artikelnr: 2700127406
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska Meervoudig inzetstuk kunststof t.b.v.wartel m25 02x080
Artikelnr: 2700163151
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M25 01X090
Artikelnr: 2850108337
Min: 25 STK , besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska CONTRAMOER RVS M25X1,5
Artikelnr: 2850050073
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska INZETSTUK T.B.V.KABELWARTEL M25 DOORLAAT 7-12MM
Artikelnr: 2850049908
Min: 25 STK , besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska Meervoudig inzetstuk kunststof t.b.v.wartel m25 04x40
Artikelnr: 2700127404
Min: 25 STK , besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M25 02X060
Artikelnr: 2850108339
Min: 25 STK , besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska Meervoudig inzetstuk kunststof t.b.v.wartel m25
Artikelnr: 2700367342
Min: 25 STK , besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska BLINDSTOP KUNSTSTOF 17MM T.B.V.WISKA SPRINT KABELWARTEL
Artikelnr: 2700950736
Min: 50 STK , besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M25 01X065
Artikelnr: 2850108320
Min: 25 STK , besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
113005
|
Wartel kabel- buisinvoer |
|
| Slagvast |
Ja
|
| Vlakkabelkoppeling |
Nee
|
| Sleutelwijdte |
29 mm
|
| Model |
Recht
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Met trekontlasting |
Ja
|
| Met contramoer |
Nee
|
| Meervoudig dichtingsinzetstuk |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
RVS 316 (V4A)
|
| Schroefdraadlengte |
10 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Trompetuitvoering |
Nee
|
|---|---|
| Spoed schroefdraad |
1.5 mm
|
| Gebruikstemperatuur |
-40 - 100 °C
|
| Type schroefdraad |
Metrisch
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Deelbare koppeling/wartel |
Nee
|
| Explosiegeteste uitvoering |
Nee
|
| Glasvezelversterkt |
Nee
|
| Nom. draadmaat metrisch/Pg |
25
|
| Geschikt voor kabeldiameter |
9 - 17 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP68
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.