Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Brand, toegang en inbraak
  3. Rookmelders en CO melders
  4. Rookmelder
  5. 220791
  • 
Productvideo's
EI Electronics Rookmelder draadloos koppelbaar (RF) (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220791 EI Electronics Rookmelder draadloos koppelbaar (RF) (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220791 EI Electronics Rookmelder draadloos koppelbaar (RF) (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220791 EI Electronics Rookmelder draadloos koppelbaar (RF) (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220791 EI Electronics Rookmelder draadloos koppelbaar (RF) (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220791
Productafbeelding
EI Electronics Rookmelder draadloos koppelbaar (RF) (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220791 EI Electronics Rookmelder draadloos koppelbaar (RF) (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220791
 Vorige
  
 
 Volgende
Rookmelder - EI Electronics Rookmelder draadloos koppelbaar (RF) (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220791 - 220791
EI Electronics Rookmelder draadloos koppelbaar (RF) (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220791 
EI Electronics Rookmelder draadloos koppelbaar (RF) (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220791 
EI Electronics Rookmelder draadloos koppelbaar (RF) (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220791 
EI Electronics Rookmelder draadloos koppelbaar (RF) (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220791 
EI Electronics Rookmelder draadloos koppelbaar (RF) (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220791 
EI Electronics Rookmelder draadloos koppelbaar (RF) (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220791
EI ELECTRONICS

EI Electronics Rookmelder draadloos koppelbaar (RF) (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220791

Artikelnr.: 
2850108843
Lev. nr.: 
220791
EAN nr.: 
5099383005981
Producttype: 
EI650RF-6XNL

Brutoprijs

€ 135,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • EI Electronics Rookmelder draadloos (RF) stofcompensatie en audiolink (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw montage RF 220792

    EI ELECTRONICS

    EI Electronics Rookmelder draadloos (RF) stofcompensatie en audiolink (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw montage RF 220792

    Artikelnr.: 2850129871

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • EI Electronics Electronics Relaisbasis 5a 230v 10 jaars lithium back-up draadloos (rf)

    EI ELECTRONICS

    EI Electronics Electronics Relaisbasis 5a 230v 10 jaars lithium back-up draadloos (rf)

    Artikelnr.: 2700136771

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • EI Electronics Controle-unit 10-jaars lithium batterij locatorschakelaar 220844

    EI ELECTRONICS

    EI Electronics Controle-unit 10-jaars lithium batterij locatorschakelaar 220844

    Artikelnr.: 2700762791

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • EI Electronics Beschermkorf 220838

    EI ELECTRONICS

    EI Electronics Beschermkorf 220838

    Artikelnr.: 2700301017

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • EI Electronics Handalarmmelder

    EI ELECTRONICS

    EI Electronics Handalarmmelder

    Artikelnr.: 2700136795

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • EI Electronics Rookmelder draadloos koppelbaar (RF) Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220785

    EI ELECTRONICS

    EI Electronics Rookmelder draadloos koppelbaar (RF) Batterij/Accu DC Wit opbouw RF 220785

    Artikelnr.: 2850001103

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Per 1 juli 2022 is het verplicht om rookmelders te plaatsen in bestaande bouw, vooral batterijgevoede melders zijn dan een goede keuze. De Ei650-serie biedt kwalitatieve, betrouwbare rookmelders zonder externe voeding. Deze melders hebben een 10-jaars lithium batterij, wat onderhoudskosten en valse meldingen vermindert, en garandeert een zorgeloze werking. Daarnaast kunnen de melders draadloos aan elkaar gekoppeld worden via een ingebouwde RF-module, wat de brand- en vluchtveiligheid verbetert. Alle melders zijn getest volgens Europese regelgeving en hebben een garantie van 5 jaar, met een levensduur van minimaal 10 jaar. De 650-serie beschikt over het Q-label, wat staat voor lange levensduur van de batterij, bewezen duurzaamheid en vermindering van valse alarmen. De melders zijn onafhankelijk getest door VdS en voldoen aan strenge eisen, zodat ze operationeel blijven en beschermd zijn tegen vals alarm.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46191505
Conditie/kortingsgroep 113002
Rookmelder
Aantal contacten als maakcontact 0
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als wisselcontact 0
Akoestische melding Ja
Explosiegeteste uitvoering Nee
Max. aantal koppelbaar 30
Kleur Wit
Hoogte/diepte 45 mm
Geschikt voor kanaalmontage Ja
Diameter 115 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Aparte voet nodig Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Rookschakelaar Nee
 
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9016
Optische melding Nee
Montagewijze Opbouw
Met spanningsindicatie Ja
Met Q-label Ja
Met backup-batterij Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning DC
Spanningstype voedingsspanning DC
Standaard via radiografische verbinding Ja
Standalone Ja
Stroomverzorging primair Batterij/Accu
Uitvoering test-/pauzeknop Combinatie
VdS geaccepteerd Ja
Verbinding via kabel Nee
Werkingsprincipe Optisch
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company