De blueglobe wartel van Pflitsch staat bekend om zijn uitstekende afdichting, hoge IP-waarden (IP68 bij 15 Bar en IP69K) en een uitzonderlijk groot klembereik. Het geheim ligt in het kogelronde inzetstuk van hoogwaardige TPE-kunststof, dat stevig in de warteldrukmoer is bevestigd. Bij het aandraaien van de drukmoer wordt de kracht gelijkmatig op de kabelmantel overgebracht, wat resulteert in een hoge trekontlasting zonder insnoering en een goede afsluiting rondom de kabel. De wartels bieden een fenomenaal klembereik van 4 tot 32 mm met slechts drie types: M16 x 1,5 (ø 4 - 11 mm), M25 x 1,5 (ø 11 - 20 mm) en M40 x 1,5 (ø 20 - 32 mm). Daarnaast is het klembereik van alle maten (M12 x 1,5 t/m M85 x 2) tussen ø2 en ø77 mm, en is dit klembereik duidelijk aangegeven op de wartel.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone stof
Type schroefdraad
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Met trekontlasting
Slagvast
Glasvezelversterkt
Materiaal
Beschermingsgraad (IP)
Spoed schroefdraad
Trompetuitvoering
Zeskant hoekmaat
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Met contramoer
Gebruikstemperatuur
EMC-uitvoering
Kleur
Materiaalkwaliteit
Sleutelwijdte
Model
Halogeenvrij
Vlakkabelkoppeling
RAL-nummer
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor kabeldiameter
Schroefdraadlengte
Deelbare koppeling/wartel