In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 51,80 / 100 STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 200 STK , Besteleenheid 200 STK
SCHNABL
Schnabl KUNSTSTOF ISOLATIEPLUG HALOGEENVRIJ 25CM VOOR ISOLATIE VAN 15-20CM
Artikelnr.: 2700920291
Min: 75 STK , Besteleenheid 75 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl KUNSTSTOF ISOLATIEPLUG HALOGEENVRIJ 15CM VOOR ISOLATIE VAN 8-10CM
Artikelnr.: 2700845512
Min: 125 STK , Besteleenheid 125 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl KUNSTSTOF ISOLATIEPLUG HALOGEENVRIJ 17CM VOOR ISOLATIE VAN 10-14CM
Artikelnr.: 2700813628
Min: 75 STK , Besteleenheid 75 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl Kunststof afstandhouder t.b.v.euro-clip,halogeenvrij
Artikelnr.: 2700186625
Min: 200 STK , Besteleenheid 200 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl Kunststof verbindingsclip tbv euro-clip
Artikelnr.: 2700212005
Min: 200 STK , Besteleenheid 200 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl MONTAGEPLUG HALOGEENVRIJ 30 MM VOOR BETON ZWART
Artikelnr.: 2850159589
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl KUNSTSTOF ISOLATIEPLUG HALOGEENVRIJ 13CM VOOR ISOLATIE VAN 6-8CM
Artikelnr.: 2700813627
Min: 150 STK , Besteleenheid 150 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl KUNSTSTOF ISOLATIEPLUG HALOGEENVRIJ 10CM VOOR ISOLATIE VAN 4-6CM
Artikelnr.: 2700813639
Min: 175 STK , Besteleenheid 175 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
113001
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121702
|
Kabelbuisklem |
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Materiaalkwaliteit |
Acrylnitril butadien styrol (ABS)
|
| Kleur |
Zwart
|
| Rijgbaar |
Ja
|
| Geschikt voor buisdiameter |
17.6 - 18.6 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
|---|---|
| Max. aantal buizen |
1
|
| Gebruikstemperatuur |
-20 - 85 °C
|
| Met inlage |
Nee
|
| Met muurpakking |
Nee
|
| Gesloten |
Nee
|
| Geschikt voor beschermslangen |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.