De Adels GSTF schroefconnector is beschikbaar in 3-, 4- of 5-polige varianten met een male aansluiting en verschillende kleurcoderingen, waaronder DALI (pastelblauw). Deze connector wordt aan de spanningsloze zijde geplaatst en is geschikt voor het aansluiten van verlichtingsarmaturen of andere elektrische apparaten. De connector heeft schroefbare aansluitpunten voor geleiderdoorsneden van 0,75 mm² tot 2,5 mm². Kenmerken zijn onder andere een zwarte kleur, halogeenvrij materiaal, en een pool-markering van L, N, PE. Het maakt deel uit van het Adels AC 166G-systeem voor stekerbare installaties, dat onderhoudsvrij en eenvoudig te installeren is zonder gereedschap. Hemmink vertegenwoordigt dit systeem in Nederland en biedt advies op maat, met alle componenten die voldoen aan de NEN1010-norm en CPR-eisen, en het systeem is uitwisselbaar met het GST 18-systeem.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal polen
Model
Nom. (meet)spanning
Nom. (meet)stroom
Met trekontlasting
Aansluitwijze
Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel
Beschermingsgraad (IP)
Type vergrendeling
Halogeenvrij
Kleur codering/contactinzetstuk
Mechanische codering
Doorsnede aansluiting (soepel)
Materiaal behuizing
Pool-markering
Doorsnede aansluiting (massieve ader)
Aantal aansluitingen per pool
Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting