De Dca koppelsnoeren 5x2,5 zwart 200cm van Adels zijn ideaal voor professionals in de woning- en utiliteitsbouw, ontworpen voor stekerbare installaties met een lengte van 2000 mm en een geleiderdoorsnede van 2,5 mm². Deze 5-polige kabel heeft een stekker aan één kant en een female contrastekker aan de andere kant. Dankzij halogeenvrij materiaal stoot de kabel bij brand minder schadelijke stoffen uit, wat zorgt voor een veiligere werkomgeving. Met een nominale spanning van 500V en stroom van 16 A voldoen de snoeren aan de hoogste veiligheidseisen en zijn ze getest op rookontwikkeling, brandende druppels en corrosiviteit. De zwarte mantel en IP40 beschermingsgraad bieden een professionele uitstraling en bescherming tegen stof. Het AC 166G-systeem van Adels is hoogwaardig, onderhoudsvrij en gecertificeerd, met componenten die zonder gereedschap te bevestigen zijn. Hemmink biedt advies op maat voor dit systeem.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal polen
Nom. geleiderdoorsnede
Uitvoering zijde 1
Kabeltype
Uitvoering zijde 2
Mechanische codering
Totale lengte
Halogeenvrij
Nom. (meet)stroom
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Nom. (meet)spanning
Type geconfectioneerde kabel
Materiaal behuizing
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Mantelkleur
Kleur behuizing
Kabel continutemperatuurbestendig tot
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Pool-markering
Contactmateriaal
Type vergrendeling
Kleur codering/contactinzetstuk
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Max. bedrijfstemperatuur bij de geleider