In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De Adels AC166 VLCG koppelsnoeren zijn ontworpen voor het aansluiten en verbinden van stekerbare installaties, met een female aansluiting aan de ene kant en een male aansluiting aan de andere kant. Deze snoeren zijn beschikbaar in diverse brandklassen en lengtes, afgestemd op de NEN 8012 en CPR-regelgeving. De AC166 VCG/315 koppelsnoeren zijn 3-polig, zwart, met een geleiderdoorsnede van 1,5 mm² en brandklasse Dca. Ze beschikken over een vergrendeling om losraken te voorkomen en zijn halogeenvrij. Het Adels AC 166G-systeem biedt een volledig stekerbare en onderhoudsvrije elektrotechnische installatie, waarbij alle componenten zonder gereedschap te bevestigen zijn. Hemmink vertegenwoordigt dit systeem in Nederland en biedt advies op maat. De snoeren zijn gecertificeerd, uitwisselbaar met het GST 18-systeem en voldoen aan de NEN1010-norm en CPR-eisen, wat zorgt voor een totaaloplossing met alle benodigde componenten en kennis bij één leverancier.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal polen
Nom. geleiderdoorsnede
Uitvoering zijde 1
Uitvoering zijde 2
Halogeenvrij
Totale lengte
Nom. (meet)stroom
Max. bedrijfstemperatuur bij de geleider
Nom. (meet)spanning
Type geconfectioneerde kabel
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Kabeltype
Mantelkleur
Kabel continutemperatuurbestendig tot
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot
Type vergrendeling
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Kleur behuizing
Pool-markering
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Kabeldiameter
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Kleur codering/contactinzetstuk
Materiaal behuizing
Mechanische codering
Contactmateriaal