warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Bevestigingsmaterialen
  4. Bevestigingsmaterialen
  5. Klembeugels, zadels en clips
  6. Kabelbuisklem
  7. 230295
  • 
Productvideo's
Schnabl KUNSTSTOF BUISKLEM SCHIETBEVESTIGING HAL.VRIJ 3/4 Schnabl KUNSTSTOF BUISKLEM SCHIETBEVESTIGING HAL.VRIJ 3/4 Schnabl KUNSTSTOF BUISKLEM SCHIETBEVESTIGING HAL.VRIJ 3/4
Productafbeelding
Schnabl KUNSTSTOF BUISKLEM SCHIETBEVESTIGING HAL.VRIJ 3/4 Schnabl KUNSTSTOF BUISKLEM SCHIETBEVESTIGING HAL.VRIJ 3/4
 Vorige
  
 Volgende
Kabelbuisklem - Schnabl KUNSTSTOF BUISKLEM SCHIETBEVESTIGING HAL.VRIJ 3/4"/18,5-19,5MM HOSTA - 230295
Schnabl KUNSTSTOF BUISKLEM SCHIETBEVESTIGING HAL.VRIJ 3/4 
Schnabl KUNSTSTOF BUISKLEM SCHIETBEVESTIGING HAL.VRIJ 3/4 
Schnabl KUNSTSTOF BUISKLEM SCHIETBEVESTIGING HAL.VRIJ 3/4 
Schnabl KUNSTSTOF BUISKLEM SCHIETBEVESTIGING HAL.VRIJ 3/4
SCHNABL

Schnabl KUNSTSTOF BUISKLEM SCHIETBEVESTIGING HAL.VRIJ 3/4"/18,5-19,5MM HOSTA

Artikelnr.: 
2850257798
Lev. nr.: 
230295
EAN nr.: 
9008439314010
Producttype: 
SC19 DONKERGRIJS

Brutoprijs

€ 50,80 / 100 STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Geschoten montage biedt installateurs aanzienlijke tijdbesparing en minimaliseert stof en geluidsoverlast. Schnabl heeft verschillende oplossingen voor deze montagetechniek, waaronder de Schiet-Clip (SC), die een geschoten variant is van de Schnabl Euro-Clip (EC). Met een universele schiethamer kan de SC snel op de ondergrond worden bevestigd. Het ontwerp van de Schiet-Clip integreert naadloos met het Euro-Clip systeem, waardoor verschillende maten Euro-Clips eenvoudig aan de SC kunnen worden bevestigd. De Schiet-Clip is verkrijgbaar in buismaat 19mm en diverse kleuren. Het is compatibel met gangbare schiethamers en kan op diverse ondergronden zoals beton en staal worden gemonteerd. Voordelen zijn onder andere snelle installatie, stofvrije werkomgeving, eenvoudige koppeling met Euro-Clips, en UV-bestendigheid. Daarnaast biedt Schnabl ook de kabelbeugel (KBS) en het schietplaatje (ESP) aan voor geschoten montage.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 113001
UNSPSC Code 39121702
Kabelbuisklem
Gebruikstemperatuur -20 - 85 °C
Max. aantal buizen 1
Kleur Grijs
Geschikt voor buisdiameter 19 - 20 mm
Halogeenvrij Ja
 
Gesloten Nee
Rijgbaar Ja
Met inlage Nee
Materiaalkwaliteit Acrylnitril butadien styrol (ABS)
Materiaal Kunststof
Geschikt voor beschermslangen Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company