warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Datacommunicatie
  3. Netwerk-/serverkasten
  4. Aardingsrail voor verdeler
  5. 9260501
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
JMV Hoofdaardrail + isolatoren en kabelschoenen 3x25mm² + 3x35mm² 200A 10 aansluitingen koper 9260501 JMV Hoofdaardrail + isolatoren en kabelschoenen 3x25mm² + 3x35mm² 200A 10 aansluitingen koper 9260501
 Vorige
 Volgende
Aardingsrail voor verdeler - JMV Hoofdaardrail + isolatoren en kabelschoenen 3x25mm² + 3x35mm² 200A 10 aansluitingen koper 9260501 - 9260501
JMV Hoofdaardrail + isolatoren en kabelschoenen 3x25mm² + 3x35mm² 200A 10 aansluitingen koper 9260501
JMV

JMV Hoofdaardrail + isolatoren en kabelschoenen 3x25mm² + 3x35mm² 200A 10 aansluitingen koper 9260501

Artikelnr.: 
2850402819
Lev. nr.: 
9260501
EAN nr.: 
8712978066354
Producttype: 
9260501

Brutoprijs

€ 301,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • JMV Aardrail (M8) zeskantbout 125A 40 aansluitingen messing 9200052

    JMV

    JMV Aardrail (M8) zeskantbout 125A 40 aansluitingen messing 9200052

    Artikelnr.: 2700141752

    

     MTR

    Min: 1 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • JMV Aardrail (M5) 1 meter 25A 62 aansluitingen messing 9200050

    JMV

    JMV Aardrail (M5) 1 meter 25A 62 aansluitingen messing 9200050

    Artikelnr.: 2700141750

    

     MTR

    Min: 1 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • JMV Aardrail (M6) 1 meter 63A 59 aansluitingen messing 9200051

    JMV

    JMV Aardrail (M6) 1 meter 63A 59 aansluitingen messing 9200051

    Artikelnr.: 2700141751

    

     MTR

    Min: 1 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • JMV Distributie klemblok tbv isolatie M8 incl.bout RVS M8

    JMV

    JMV Distributie klemblok tbv isolatie M8 incl.bout RVS M8

    Artikelnr.: 2850445080

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • JMV DISTRIBUTIE KLEMBLOK TBV ISOLATIE M8 INCL.DRAADEIND M8

    JMV

    JMV DISTRIBUTIE KLEMBLOK TBV ISOLATIE M8 INCL.DRAADEIND M8

    Artikelnr.: 2850454444

    

     STK

    Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • JMV Aardrail (M10) 200A 29 aansluitingen messing 9200200

    JMV

    JMV Aardrail (M10) 200A 29 aansluitingen messing 9200200

    Artikelnr.: 2700126273

    

     MTR

    Min: 1 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • JMV Aardrail + klemplaatje 63A 59 aansluitingen messing 9200074

    JMV

    JMV Aardrail + klemplaatje 63A 59 aansluitingen messing 9200074

    Artikelnr.: 2700933812

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • JMV Aardrail + klemplaatje 25A 62 aansluitingen messing 9200073

    JMV

    JMV Aardrail + klemplaatje 25A 62 aansluitingen messing 9200073

    Artikelnr.: 2700936004

    

     STK

    Min: 200 STK , Besteleenheid 200 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • JMV Hoofdaardrail + isolatoren zonder kabelschoenen 40x5mm 200A 10 aansluitingen koper 9260502

    JMV

    JMV Hoofdaardrail + isolatoren zonder kabelschoenen 40x5mm 200A 10 aansluitingen koper 9260502

    Artikelnr.: 2700332648

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

JMV is specialist in innovatieve metalen bevestigingsmaterialen en biedt installatietechnische oplossingen die het werk vergemakkelijken. Een voorbeeld is de semi-voorgemonteerde hoofdaardrail (HAR), die tijd bespaart doordat de isolatieblokken al gemonteerd zijn. De rail heeft 10 geboorde gaten met schroefdraad, waardoor je alleen hoeft te schroeven en vast te zetten. Kenmerken van de hoofdaardrail zijn onder andere 3 x 25 mm² en 3 x 35 mm² kabelschoenen, montage op 2 isolatoren, en bijgeleverde RVS bouten. Voor een volledige belasting van 200A is het belangrijk om alle M8 schroeven in de rail te monteren. De kabelschoenen zijn geschikt voor geleiders van 10-16 mm² en zijn gemaakt van koper met een galvanisch verzinkte afwerking. JMV biedt ook een hoofdaardrail zonder kabelschoenen aan.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 113038
UNSPSC Code 39121300
Aardingsrail voor verdeler
Nom. (meet)stroom 200 A
 
Materiaal Koper
Aantal aansluitingen 10
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company