Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
LevelEx is een serie explosieveilige kabelwartels van Pflitsch, geschikt voor Ex d en Ex e toepassingen in potentieel explosiegevaarlijke omgevingen zoals de chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie, evenals in sectoren met hoge eisen zoals landbouw, houtverwerking en metaalindustrie. Deze ATEX gecertificeerde wartels zijn compact en slank, waardoor ze ruimtebesparend zijn. Ze maken gebruik van een trapsgewijs afdichtingsprincipe met een groot oppervlak en zachte knelwerking voor de kabel. De installatie is ultrasnel en eenvoudig in vergelijking met concurrerende merken. De wartels zijn gecertificeerd volgens ATEX, IECex en DNVGL voor de maritieme markt en bieden een hoge beschermingsklasse van IP 66 en IP 68 (10 bar, 1 uur). De afdichtingselementen zijn specifiek ontworpen en kunnen tijdens de montage niet verloren gaan.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone stof
Type schroefdraad
Slagvast
Glasvezelversterkt
Materiaal
Deelbare koppeling/wartel
Beschermingsgraad (IP)
EMC-uitvoering
Trompetuitvoering
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Met contramoer
Gebruikstemperatuur
Afgeschermd
Met trekontlasting
Materiaalkwaliteit
Sleutelwijdte
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad
Model
Halogeenvrij
Soort afdichting
Geschikt voor kabeldiameter
Schroefdraadlengte
Type trekontlasting volgens EN 62444
Vlakkabelkoppeling
Voor gewapende kabel
Zeskant hoekmaat