warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Kabelverbindingen
  4. Wartels en toebehoren
  5. Wartel kabel- buisinvoer
  6. N453RBM25L
  • 
Productvideo's
Hawke 501/453/RAC/L Wartel M25 16.9/26mm Metaal Hawke 501/453/RAC/L Wartel M25 16.9/26mm Metaal
Productafbeelding
Hawke 501/453/RAC/L Wartel M25 16.9/26mm Metaal Hawke 501/453/RAC/L Wartel M25 16.9/26mm Metaal Hawke 501/453/RAC/L Wartel M25 16.9/26mm Metaal Hawke 501/453/RAC/L Wartel M25 16.9/26mm Metaal
 Vorige
 
 Volgende
Wartel kabel- buisinvoer - Hawke 501/453/RAC/L Wartel M25 16.9/26mm Metaal - N453RBM25L
Hawke 501/453/RAC/L Wartel M25 16.9/26mm Metaal 
Hawke 501/453/RAC/L Wartel M25 16.9/26mm Metaal 
Hawke 501/453/RAC/L Wartel M25 16.9/26mm Metaal
Hawke 501/453/RAC/L Wartel M25 16.9/26mm Metaal
Hawke 501/453/RAC/L Wartel M25 16.9/26mm Metaal
HAWKE

Hawke 501/453/RAC/L Wartel M25 16.9/26mm Metaal

Artikelnr.: 
2850415826
Lev. nr.: 
N453RBM25L
EAN nr.: 
8712251399568
Producttype: 
N453RBM25L

Brutoprijs

€ 80,10 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Redapt WASHER NYLON M25 WIT

    REDAPT

    Redapt WASHER NYLON M25 WIT

    Artikelnr.: 2700912650

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Redapt Eexde brass blindplug m25

    REDAPT

    Redapt Eexde brass blindplug m25

    Artikelnr.: 2700124452

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De Hawke 501/453/RAC/L kabelwartel is een robuuste Ex-e en Ex-d wartel met ATEX/IECEx certificering, geschikt voor gebruik in risicovolle zones zoals Zone 1, 2, 21 en 22 en voor Gasgroepen IIA, IIB en IIC. Deze wartel is ontworpen voor single wire, braid wire of steel tape gearmeerde kabels met een lood afgedekte binnenmantel en elastomeer of plastic buitenmantel. Het biedt water- en stofdichtheid (IP66, IP67, IP68) en een drukvaste elastomeer afdichting. De kabeldiameters variëren van 9,5 tot 104,5 mm voor de buitenmantel en 6,5 tot 89,5 mm voor de binnenmantel. Het materiaal omvat messing, vernikkeld messing of RVS 316. De wartel kan temperaturen van -60°C tot +100°C weerstaan en is beschikbaar met metrische en NPT schroefdraad. Het biedt een unieke afdichtring met een groot acceptatiebereik en is geschikt voor diverse soorten armering, met een alternatieve Reversable Armour Clamp.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300357
UNSPSC Code 39120000
Wartel kabel- buisinvoer
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Type schroefdraad Metrisch
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Kleur Messing
Model Recht
Met trekontlasting Ja
Halogeenvrij Ja
EMC-uitvoering Ja
Beschermingsgraad (IP) IP67
Schroefdraadlengte 15 mm
Sleutelwijdte 36 mm
Materiaalkwaliteit Messing
 
Zeskant hoekmaat 39.5 mm
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Materiaal Metaal
Geschikt voor kabeldiameter 16.9 - 26 mm
Deelbare koppeling/wartel Nee
Voor explosieveilige zone stof 21. 22
Gebruikstemperatuur -60 - 80 °C
Slagvast Ja
Nom. draadmaat metrisch/Pg 25
Voor explosieveilige zone gas 1. 2
Met contramoer Nee
Glasvezelversterkt Nee
Explosiegeteste uitvoering Ja
Vlakkabelkoppeling Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company