De UNI Dicht wartels van Pflitsch bieden een veelzijdig modulaire systeem met meer dan 6.000 componenten, waardoor maatwerkoplossingen mogelijk zijn. Ze zijn van hoge kwaliteit, betrouwbaar, hebben een hoge IP-waarde en zijn eenvoudig te monteren. Het assortiment omvat maten van M6 tot M120 en PG7 tot PG48, inclusief EX en EMC varianten. De wartels zijn beschikbaar met verschillende tapdraden zoals metrisch, PG, NPT en gasdraad. Inzetstukken zijn verkrijgbaar voor één of meerdere kabels, platte of speciale kabels, en kabels met voorgemonteerde connectoren. De wartelhuizen zijn gemaakt van messing, roestvast staal en kunststof (PA en PVDF), terwijl de inzetstukken bestaan uit TPE, TPE-V en siliconen, die hoge bestendigheid en een groot temperatuurbereik bieden. De beschermklasse is IP 68 tot 10 bar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone stof
Type schroefdraad
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Slagvast
Glasvezelversterkt
Materiaal
Beschermingsgraad (IP)
Spoed schroefdraad
Trompetuitvoering
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Vlakkabelkoppeling
Met contramoer
Kleur
Materiaalkwaliteit
Met trekontlasting
Sleutelwijdte
EMC-uitvoering
Model
Halogeenvrij
Gebruikstemperatuur
RAL-nummer
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor kabeldiameter
Zeskant hoekmaat
Schroefdraadlengte
Deelbare koppeling/wartel