De UNI Dicht wartels van Pflitsch zijn veelzijdig en onderdeel van een modulaire systeem met meer dan 6.000 componenten, wat maatwerkoplossingen mogelijk maakt. Ze zijn van hoge kwaliteit, betrouwbaar en eenvoudig te monteren, met een hoge IP-waarde. Het assortiment omvat diverse maten van M6 tot M120 en PG7 tot PG48, inclusief EX en EMC varianten. Ze zijn beschikbaar met verschillende tapdraden zoals metrische, PG, NPT en gasdraad. Inzetstukken zijn er voor één of meerdere kabels, platte of speciale kabels, en kabels met voorgemonteerde connectoren. De wartelhuizen zijn gemaakt van messing, roestvast staal en kunststof (PA en PVDF). De inzetstukken zijn vervaardigd uit TPE, TPE-V en siliconen, die een hoge bestendigheid en groot temperatuurbereik bieden. De beschermklasse is IP 68 tot 10 bar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone stof
Type schroefdraad
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Slagvast
Glasvezelversterkt
Materiaal
Beschermingsgraad (IP)
Spoed schroefdraad
Met trekontlasting
Trompetuitvoering
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Met contramoer
Vlakkabelkoppeling
Kleur
Materiaalkwaliteit
EMC-uitvoering
Sleutelwijdte
Model
Halogeenvrij
Gebruikstemperatuur
RAL-nummer
Zeskant hoekmaat
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor kabeldiameter
Schroefdraadlengte
Deelbare koppeling/wartel