In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De UNI Dicht wartels van Pflitsch zijn veelzijdig en onderdeel van een modulaire UNI Dicht systeem met meer dan 6.000 componenten, waardoor maatwerkoplossingen mogelijk zijn. Ze bieden hoogwaardige kwaliteit, zijn betrouwbaar, hebben een hoge IP-waarde en zijn eenvoudig te monteren. Het assortiment varieert van M6 tot M120 en PG7 tot PG48, inclusief EX en EMC varianten. De wartels zijn beschikbaar met verschillende tapdraden zoals metrische, PG, NPT en gasdraad. Er zijn inzetstukken voor één of meerdere kabels, platte of speciale kabels en kabels met voorgemonteerde connectoren. De wartelhuizen zijn gemaakt van messing, roestvast staal en kunststof (PA en PVDF), terwijl de inzetstukken van TPE, TPE-V en siliconen zijn met hoge bestendigheid en een groot temperatuurbereik. De producten bieden een beschermklasse van IP 68 tot 10 bar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone stof
Type schroefdraad
Vlakkabelkoppeling
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Slagvast
Glasvezelversterkt
Zeskant hoekmaat
Materiaal
Met trekontlasting
Beschermingsgraad (IP)
Spoed schroefdraad
EMC-uitvoering
Trompetuitvoering
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Met contramoer
Kleur
Materiaalkwaliteit
Gebruikstemperatuur
Sleutelwijdte
Model
Halogeenvrij
RAL-nummer
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor kabeldiameter
Schroefdraadlengte
Deelbare koppeling/wartel