In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De UNI Dicht wartels van Pflitsch zijn veelzijdig en onderdeel van een modulaire UNI Dicht systeem met meer dan 6.000 componenten, waardoor maatwerkoplossingen mogelijk zijn. Ze zijn van hoge kwaliteit, betrouwbaar, hebben een hoge IP-waarde en zijn eenvoudig te monteren. Het aanbod varieert van M6 tot M120 en PG7 tot PG48, inclusief EX en EMC varianten. Er zijn diverse tapdraden beschikbaar, zoals metrische, PG, NPT en gasdraad. Inzetstukken zijn beschikbaar voor één of meerdere kabels, inclusief platte en speciale kabels of kabels met voorgemonteerde connectoren. De wartelhuizen zijn gemaakt van messing, roestvast staal en kunststof (PA en PVDF), terwijl de inzetstukken vervaardigd zijn uit TPE, TPE-V en siliconen, die hoge bestendigheid en een groot temperatuurbereik bieden. De beschermklasse is IP 68 tot 10 bar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone stof
Type schroefdraad
Vlakkabelkoppeling
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Slagvast
Glasvezelversterkt
Materiaal
Beschermingsgraad (IP)
Spoed schroefdraad
EMC-uitvoering
Trompetuitvoering
Met trekontlasting
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Met contramoer
Kleur
Materiaalkwaliteit
Sleutelwijdte
Model
Halogeenvrij
Deelbare koppeling/wartel
RAL-nummer
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor kabeldiameter
Gebruikstemperatuur
Schroefdraadlengte
Zeskant hoekmaat