In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De UNI Dicht wartels van Pflitsch bieden enorme veelzijdigheid met een modulaire opbouw van meer dan 6.000 componenten, waardoor maatwerkoplossingen mogelijk zijn. Ze zijn van hoge kwaliteit, betrouwbaar, hebben een hoge IP-waarde en zijn eenvoudig te monteren. Het assortiment omvat een breed scala aan maten van M6 tot M120 en PG7 tot PG48, inclusief EX en EMC varianten. Er zijn diverse tapdraden beschikbaar, zoals metrische, PG, NPT en gasdraad. Inzetstukken zijn verkrijgbaar voor één of meerdere kabels, platte of speciale kabels, en kabels met voorgemonteerde connectoren. Wartelhuizen zijn gemaakt van messing, roestvast staal en kunststof (PA en PVDF), terwijl de inzetstukken van TPE, TPE-V en siliconen zijn gemaakt met hoge bestendigheid en een groot temperatuurbereik. De beschermklasse is IP 68 tot 10 bar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone stof
Type schroefdraad
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Met trekontlasting
Slagvast
Glasvezelversterkt
Materiaal
Beschermingsgraad (IP)
Spoed schroefdraad
Trompetuitvoering
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Vlakkabelkoppeling
Met contramoer
EMC-uitvoering
Kleur
Materiaalkwaliteit
Deelbare koppeling/wartel
Sleutelwijdte
Model
Halogeenvrij
Zeskant hoekmaat
RAL-nummer
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor kabeldiameter
Gebruikstemperatuur
Schroefdraadlengte