In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De UNI Dicht wartels van Pflitsch zijn veelzijdig en maken gebruik van een modulaire opzet met meer dan 6.000 componenten, wat maatwerkoplossingen mogelijk maakt. Ze zijn van hoge kwaliteit, betrouwbaar en eenvoudig te monteren, met een hoge IP-waarde. De voordelen zijn onder andere een breed programma variërend van M6 tot M120 en PG7 tot PG48, inclusief EX en EMC varianten. Ze zijn beschikbaar met verschillende tapdraden zoals metrische, PG, NPT en gasdraad. Daarnaast zijn er inzetstukken voor één of meerdere kabels, platte of speciale kabels, en kabels met voorgemonteerde connectoren. Wartelhuizen zijn vervaardigd uit messing, roestvast staal en kunststof (PA en PVDF), terwijl inzetstukken gemaakt zijn van TPE, TPE-V en siliconen, die hoge bestendigheid en een groot temperatuurbereik bieden. De beschermklasse is IP 68 tot 10 bar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone stof
Type schroefdraad
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Slagvast
EMC-uitvoering
Glasvezelversterkt
Materiaal
Beschermingsgraad (IP)
Met trekontlasting
Spoed schroefdraad
Trompetuitvoering
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Met contramoer
Gebruikstemperatuur
Vlakkabelkoppeling
Kleur
Materiaalkwaliteit
Sleutelwijdte
Model
Halogeenvrij
Zeskant hoekmaat
RAL-nummer
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor kabeldiameter
Schroefdraadlengte
Deelbare koppeling/wartel