In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De UNI Dicht wartels van Pflitsch zijn veelzijdig en maken gebruik van een modulaire UNI Dicht systeem met meer dan 6.000 componenten, waardoor maatwerkoplossingen mogelijk zijn. Ze bieden hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en een hoge IP-waarde, en zijn eenvoudig te monteren. De voordelen omvatten een breed programma van M6 tot M120 en PG7 tot PG48, inclusief EX en EMC varianten. Er zijn diverse tapdraden beschikbaar, zoals metrische, PG, NPT en gasdraad. Inzetstukken kunnen worden geleverd voor één of meerdere kabels, platte of speciale kabels, en kabels met voorgemonteerde connectoren. De wartelhuizen zijn vervaardigd uit messing, roestvaststaal en kunststof (PA en PVDF), terwijl de inzetstukken zijn gemaakt van TPE, TPE-V en siliconen, die hoge bestendigheid en een groot temperatuurbereik bieden. De beschermklasse bedraagt IP 68 tot 10 bar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone stof
Type schroefdraad
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Slagvast
Glasvezelversterkt
Materiaal
Beschermingsgraad (IP)
Spoed schroefdraad
Trompetuitvoering
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Gebruikstemperatuur
Met contramoer
EMC-uitvoering
Kleur
Materiaalkwaliteit
Met trekontlasting
Sleutelwijdte
Model
Halogeenvrij
Vlakkabelkoppeling
RAL-nummer
Oppervlaktebescherming
Zeskant hoekmaat
Geschikt voor kabeldiameter
Deelbare koppeling/wartel
Schroefdraadlengte