In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De UNI Dicht wartels van Pflitsch zijn uiterst veelzijdig en maken gebruik van een modulaire systeem met meer dan 6.000 componenten, wat maatwerkoplossingen mogelijk maakt. Deze producten staan bekend om hun hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en eenvoudige montage, met een hoge IP-waarde. Het assortiment omvat verschillende maten van M6 tot M120 en PG7 tot PG48, inclusief EX en EMC varianten. De wartels zijn verkrijgbaar met diverse tapdraden zoals metrisch, PG, NPT en gasdraad. Er zijn inzetstukken voor één of meerdere kabels, platte of speciale kabels en kabels met voorgemonteerde connectoren. Wartelhuizen zijn beschikbaar in messing, roestvast staal en kunststof, terwijl inzetstukken zijn gemaakt van TPE, TPE-V en siliconen, die hoge bestendigheid en een groot temperatuurbereik bieden. De beschermklasse bedraagt IP 68 tot 10 bar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone stof
Type schroefdraad
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Slagvast
Glasvezelversterkt
Materiaal
Vlakkabelkoppeling
Beschermingsgraad (IP)
Spoed schroefdraad
Trompetuitvoering
Met trekontlasting
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Met contramoer
Gebruikstemperatuur
Kleur
Materiaalkwaliteit
Sleutelwijdte
EMC-uitvoering
Model
Halogeenvrij
Zeskant hoekmaat
RAL-nummer
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor kabeldiameter
Schroefdraadlengte
Deelbare koppeling/wartel