In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De UNI Dicht wartels van Pflitsch zijn veelzijdig en onderdeel van een modulaire oplossing met meer dan 6.000 componenten, waardoor maatwerk mogelijk is. Ze staan bekend om hun hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en eenvoudige montage, met een hoge IP-waarde. Het assortiment omvat maten van M6 tot M120 en PG7 tot PG48, inclusief EX en EMC varianten. Diverse tapdraden zijn beschikbaar, zoals metrische, PG, NPT en gasdraad. Inzetstukken zijn geschikt voor één of meerdere kabels, platte of speciale kabels en kabels met voorgemonteerde connectoren. De wartelhuizen zijn gemaakt van messing, roestvast staal en kunststof (PA en PVDF), terwijl de inzetstukken zijn vervaardigd uit TPE, TPE-V en siliconen, met hoge bestendigheid en een groot temperatuurbereik. De producten hebben een beschermklasse van IP 68 tot 10 bar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Zeskant hoekmaat
Voor explosieveilige zone stof
Type schroefdraad
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Slagvast
Glasvezelversterkt
Materiaal
Beschermingsgraad (IP)
Spoed schroefdraad
Gebruikstemperatuur
Trompetuitvoering
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Met contramoer
Kleur
Met trekontlasting
Materiaalkwaliteit
Sleutelwijdte
Model
Halogeenvrij
EMC-uitvoering
RAL-nummer
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor kabeldiameter
Vlakkabelkoppeling
Schroefdraadlengte
Deelbare koppeling/wartel