De Hawke 501/453/UNIVERSAL kabelwartel is een robuuste Ex-e en Ex-d wartel, geschikt voor on- en offshore toepassingen en gecertificeerd volgens ATEX/IECEx. Deze wartel voldoet aan strenge eisen voor gebruik in Zone 1, 2, 21 en 22 en is uitgerust met drie afdichtringen: een 'deluge' seal om vocht tegen te houden, een Ex-d 'diafragma' seal voor de binnenmantel en een uniek achterste seal met een breed diameterbereik. De wartel is compatibel met verschillende soorten gearmeerde kabels en beschikt over een Reversable Armour Clamp voor een veilige bevestiging van de armering. Kenmerken omvatten water- en stofdichtheid volgens IP66 tot IP69, inspecteerbare membraanafdichting, en geschiktheid voor temperaturen van -60°C tot +80°C. De schroefdraad varieert van M16 tot M100 en NPT van ½" tot 4", en de kabeldiameters zijn van 5,5 tot 104,5 mm voor de buitenmantel en 3,5 mm tot 91,6 mm voor de binnenmantel.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone stof
EMC-uitvoering
Type schroefdraad
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Slagvast
Glasvezelversterkt
Met trekontlasting
Materiaal
Beschermingsgraad (IP)
Spoed schroefdraad
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Met contramoer
Gebruikstemperatuur
Materiaalkwaliteit
Sleutelwijdte
Vlakkabelkoppeling
Model
Halogeenvrij
Zeskant hoekmaat
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor kabeldiameter
Deelbare koppeling/wartel
Schroefdraadlengte