warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Multifunctionele installatietester
  5. MI3108ST
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Metrel PV/AC installatietester basis set + SW Metrel PV/AC installatietester basis set + SW
 Vorige
 Volgende
Multifunctionele installatietester - Metrel PV/AC installatietester basis set + SW - MI3108ST
Metrel PV/AC installatietester basis set + SW
METREL

Metrel PV/AC installatietester basis set + SW

Artikelnr.: 
2850560273
Lev. nr.: 
MI3108ST
EAN nr.: 
3831063439332
Producttype: 
MI3108ST

Brutoprijs

€ 3.015,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Metrel Meettang 1500V MD9260

    METREL

    Metrel Meettang 1500V MD9260

    Artikelnr.: 2850559726

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De Metrel MI3108 Eurotest PV is een gecombineerd testinstrument voor het inspecteren van PV-installaties (DC) en elektrische installaties (AC), conform relevante normen zoals EN 62446 en NEN 1010. Het toestel is geschikt voor metingen tot 1.000V/15A en kan zowel I-V curve metingen als AC/DC inverter-metingen uitvoeren, waardoor het ideaal is voor oplever- en periodieke inspecties. De MI3108 slaat parameters van maximaal 20 typen PV-panelen op en berekent automatisch STC-waarden. Met optionele bluetooth communicatie kunnen gemeten waarden op een tablet of smartphone worden weergegeven, en deze waarden worden verwerkt in een testrapport met de EuroLINK Pro-software. De standaard set wordt geleverd met een draagtas en accessoires, terwijl de Pro set een extra datalogger bevat voor lichtinstraling en temperatuur. De tester biedt diverse metingen, waaronder isolatieweerstand en aardlekschakelaartests, en is eenvoudig in gebruik met ingebouwde hulpteksten ter voorkoming van fouten. De meter wordt geleverd met fabriekskalibratie; de kalibratiedatum kan afwijken van de aanschafdatum en de geldigheid varieert van 1 tot 12 maanden.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113637
Conditie/kortingsgroep 300541
Multifunctionele installatietester
Meetwaardegeheugen Ja
Aardemeting Ja
Laagweerstandmeting Ja
Aardlusmeting Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Lusweerstand/-impedantiemeting Ja
Overspanningsbeveiligingstest Nee
Draaiveldtest Ja
Selectieve aardingsmeting Nee
Interface Ja
Printer geïntegreerd Nee
Meting netinterne weerstand Ja
RCD/FI-test Ja
Specifieke aardingsmeting Nee
Afstandsbediening testapparaat Ja
 
RCD/FI-analysefunctie Ja
Testen van IMDs en RCMs Nee
Isolatieweerstandsmeting Ja
Gestructureerd meetwaardegeheugen Ja
Laagweerstandsmeting met hellingfunctie Nee
Printeruitgang Nee
Curvenvorm bij RCD/FI-test Voor aardlekschakelaar type A. F en type B. B+
Lusmeting zonder RCD/FI-activering Ja
Grenswaarde-indicatie Ja
Opsporing kortsluitstroom/overstroombeveiligingsinrichting Ja
Weerstanden van isolerende vloeren en wanden Nee
PRCD-test type S, type K Nee
RCD/FI-test met toenemende lekstroom Ja
Meten van lekstromen met adapter Ja
Isolatieweerstandsmeting met hellingfunctie Nee
Meten van e-mobility laadstations, simulatie van voortuigstatus Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company