Vermogensschakelaar trafo, generator en installatiebeveiliging Vermogensschakelaar trafo, generator en installatiebeveiliging (4124 Artikelen)


Filters

Verberg filters

ABB XT Magneetschakelaar AC3 Schroefaansluiting
Toevoegen aan bestellijst
ABB Tmax XT4N 160/R160 4P vast met vooraansluiting Ekip LSI mic
Toevoegen aan bestellijst
Eaton Lastscheider NS1 3p 100A maximaal beveiliging=1250A UL/IEC
Toevoegen aan bestellijst
Eaton Trafo-beveiligingsschakelaar 3polig 1..1,6a .
Toevoegen aan bestellijst
Eaton LASTSCHEIDER NS2 3P 200A MAXIMAAL BEVEILIGING=2500A UL/CSA-GECERT.
Toevoegen aan bestellijst
Eaton Vermogenschakelaar 3p 300A
Toevoegen aan bestellijst

€ 1.510,51 / STK

STK
Eaton Lastscheider NS1 3p 63A maximaal beveiliging=1250A UL/IEC
Toevoegen aan bestellijst
Schneider Electric BASIC FRAME NSX160F 36KA AC 3P 160A
Toevoegen aan bestellijst
Schneider Electric BASIC FRAME NSX250F 36KA DC 3P 250A
Toevoegen aan bestellijst
Schneider Electric BASIC FRAME NSX100F 36KA DC 3P 100A
Toevoegen aan bestellijst
Hager Vermogensautomaat h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 400A 40kA boutaansl
Toevoegen aan bestellijst
Eaton Lastscheider NS2,3p 250A maximaal beveiliging=2500A UL-gecert.
Toevoegen aan bestellijst
Hager Vermogensautomaat h3 4P 800A 50kA LSI
Toevoegen aan bestellijst
Schneider Electric NSX100F 36KA AC 3P3D 32A TMD
Toevoegen aan bestellijst
Hager Vermogensautomaat h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630 A 40 kA boutaansl
Toevoegen aan bestellijst
ABB AARDLEKAUTOMAAT 250A XT4N 250 BREAKING UNIT FF 4 :WITH ACCESS
Toevoegen aan bestellijst
Hager Vermogensautomaat h3+ P250 TM 4P4D N0-100% 250 A 25 kA boutaansl.
Toevoegen aan bestellijst
ABB Tmax XT4N 250/R250 4P vast met vooraansluiting Ekip LSI mic
Toevoegen aan bestellijst
Eaton Vermogensautomaat nzm2 4p 160a
Toevoegen aan bestellijst
Eaton Lastscheider NS2,3p 160A maximaal beveiliging=2500A UL-gecert.
Toevoegen aan bestellijst
ABB Tmax XT4N 250/R250 3P vast met vooraansluiting Ekip LSI mic
Toevoegen aan bestellijst