Deze ComPacT NSX100F is een complete 3P 3d vaste stroomonderbreker die is ontworpen om de ruimte en de onderbrekingscapaciteit te optimaliseren. Het is de optimale keuze voor alle standaard- en specifieke toepassingen. De uitschakelcapaciteit (Icu) is 36 kA rms bij 415VAC 50/60Hz. De operationele spanning is 690VAC 50/60Hz. In dit product is een thermisch-magnetische trip unit (TMD) van 32A geïntegreerd. De TMD-uitschakeleenheid biedt een instelbare thermische overbelastingsbeveiliging en een vaste magnetische beveiliging. Deze 3-polige versie (105 x 161 x 86 mm) wordt geleverd met diverse optionele functies en accessoires. Het voldoet aan internationale normen (IEC 60947), CCC, EAC en maritieme specificaties. ComPacT NSX100F maakt deel uit van de EcoStruxure Power-architectuur van Schneider Electric.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Verliesvermogen
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Uitvoering van het bedieningselement
Apparaatbouwvorm
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Nom. spanning
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage
Omegarailmontage optioneel
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Motoraandrijving optioneel
Met tripcontact
Motoraandrijving geïntegreerd
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging