Ontdek de Alfen Eve laadstations
Ontdek de Alfen Eve laadstations

Slim laden voor thuis en werk met Alfen

Sinds 2009 ontwikkelt Alfen slimme laadoplossingen voor thuis en werk. Eve Single Plus en Double Plus combineren betrouwbaarheid met innovatie zoals Plug & Charge, AutoCharge en ISO 15118. Ze zijn V2X-ready, ondersteunen solar charging en ERE-certificaten. Met Eve Install en Eve Control beheer je installatie, prestaties en configuratie efficiënt en toekomstgericht.

Uitgelichte producten

Slimme en robuuste Alfen-laders voor elke toepassing

Alfen laadoplossingen zijn schaalbaar. Direct aan te sluiten op de P1-poort van je slimme meter, met solar charging en wand- of paalmontage. Inclusief updates en ERE-certificering. NB: Sommige functies volgen via firmware-updates.
Ontdek de Eve Single Plus van Alfen

Eve Single Plus

Eve Single Plus levert tot 22 kW via kabel of socket, aan muur of paal. Met 3.5'' scherm, RFID en Plug & Charge. V2X-ready, met solar charging en ERE. Installatie en beheer eenvoudig via Eve Install en Eve Control.
Ontdek de Eve Double Plus Line van Alfen

Eve Double Plus

Eve Double Plus voor drukke locaties: IK10, 2x 3,7–22 kW, 2x type B, RFID en 7'' scherm. Met Ethernet, Plug & Charge, V2X, solar charging en ERE. Installatie en beheer via Eve Install en Eve Control.
Alfen Laadstation Eve Double Plus Cable 1fc (excl.kabel) 22KW RFID SCN Logo Laadnet Wit

Eve Double Plus FixC

Nu ook beschikbaar met fixed cable.
Ontdek de accessoires van Alfen

Thuis & Digitaal

Ontdek Alfen oplossingen voor thuisladen en digitale tools. Van slimme thuisladers tot Eve Connect. Met Eve Install en Eve Control configureer en beheer je laadpalen eenvoudig. Compleet met accessoires voor een efficiënte installatie.

Over

Alfen

Alfen bouwt sinds 1937 aan Europa’s energietoekomst. Slimme laadoplossingen verbinden voertuigen, netten en duurzame energie. Met Eve Plus-laders, V2X-ready technologie, solar charging en ERE-certificering kies je voor efficiënt en toekomstgericht laden. Dankzij Eve Install en Eve Control beheer je installatie en prestaties eenvoudig en betrouwbaar.