Bals: duurzaam, gebruiksgemak en kwaliteit

Als je contact maakt, doe het dan goed. Bals-producten onderscheiden zich door duurzaamheid, gebruiksgemak en kwaliteit. Bals is het meest vooruitstrevend in duurzaamheid: lage CO2-uitstoot , grondstofbesparende productie, recyclebare producten en loodvrije contactmaterialen. Innovaties zoals schroefloze montage met QUICK-CONNECT en MULTI-GRIP wartel verhogen het gebruiksgemak. Bals staat voor robuuste kwaliteit met het keurmerk Made in Germany.

Uitgelichte producten

Professionals elektrotechniek kiezen vaker voor Bals

Hoe maak je de beste keuze voor CEE-norm stekers, koppelingen, contactdozen of verdelers? Blind kiezen voor een merk dat wel bekend klinkt, of kiezen voor duurzaamheid, gebruiksgemak en kwaliteit? Lees hieronder meer.
INNOLINQ: Duurzaam en loodvrij

Duurzaam en loodvrij

INNOLINQ CEE-contactmaterialen presteren zelfs onder de zwaarste omstandigheden. QUICK-CONNECT garandeert een betrouwbare verbinding. Jaarlijkse controle op lostrillende schroeven is nu overbodig. Kies bewust voor INNOLINQ recyclebaar en loodvrij.
Ontdek Bals TK-Combi WCD bij Rexel Nederland

TK-Combi WCD

Een handige combinatie van een schuko met een 400V CEE-norm contactdoos 16A of 32A. De TK combinatie wandcontactdoos is in verschillende combinaties beschikbaar. Beschermingsgraad IP44. Kies voor kwaliteit en gebruiksgemak van TK-Combi WCD van Bals.
Bals VARIABOX is de meest duurzame verdeler voor industrie, werkplaats en andere veeleisende plekken

VARIABOX verdeelkast

VARIABOX is de meest duurzame verdeler voor industrie, werkplaats en andere veeleisende plekken. Het modulair systeem is aan te passen aan wijzigende omstandigheden. Met recyclebare en loodvrije QUICK-CONNECT contactdozen. Kies bewust voor VARIABOX.
Ontdek de Bals IP44/IP67 CEE-wandcontactdozen, afschakelbaar met mechanische dubbele vergrendeling

Afschakelbaar

Bals IP44/IP67 CEE-wandcontactdozen, afschakelbaar met mechanische dubbele vergrendeling, voor industrie en veeleisende werkplekken. Behuizing van hoogwaardig kunststof. Vernikkelde messing contacten. Kies voor de robuuste kwaliteit van BALS.

Over

Bals

Bij familiebedrijf Bals draait alles om duurzame verbinding. Met elkaar, met relaties en met de natuur. Dat zit in de genen van team Bals . U wil de wereld beter nalaten aan toekomstige generaties. In meer dan 80 landen zijn Bals producten verkrijgbaar en bekend om de hoogste kwaliteit ‘Made in Germany’. Bals Nederland BV is lid van de FME en de FEDET, deelnemer aan het Brancheplan Verpakkingen en is VDE, ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.