Hager, partner in elektrotechniek                  

Als internationaal familiebedrijf is Hager al ruim 70 jaar de partner van vakmensen in de elektrotechniek. Oplossingen voor betrouwbare energieverdeling, kabelmanagement, mooi schakelmateriaal, gebouwautomatisering en laadstations. Altijd in hechte samenwerking met partners en klanten, met producten en systemen die zich onderscheiden in kwaliteit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrekkelijk design.

Hager oplossingen voor gebouwen

Als partner biedt Hager betrouwbare, hoogwaardige oplossingen en diensten voor residentiële, commerciële en industriële gebouwen. Ze hebben wat je nodig hebt om ruimtes van stroom te voorzien, te beschermen en te verbinden.
Witty laadstations van Hager

Witty laadstations

Met de witty family geeft Hager de toekomst van opladen een impuls. Een complete range met eenvoudige montage als uitgangspunt, van basis laadstation tot geavanceerde laadinfrastructuur met slimme functies.
Vision groepenkast van Hager in een installatie

Vision groepenkasten

Een robuuste groepenkast die is gemaakt voor gemakkelijke en snelle montage. Geen onnodige handelingen, minimaal schroeven en direct aan de slag. Niet alleen vandaag betrouwbaar, maar ook klaar voor de toekomst. PV-ready, WP-ready en EV-ready.
installatiemateriaal van Hager

Schakelmateriaal

Het compleet vernieuwde schakelsysteem van Hager staat voor kwaliteit en duurzaamheid. Het systeem is gebaseerd op twee vormen: hoekig (A.x) en afgerond (C.x), en is compatibel met bestaande Berker installaties.
Hager gebouwautomatisering met KNX

Gebouwautomatisering

Met gebouwautomatisering van Hager creëer je comfort en controle in elke ruimte. Dankzij KNX-sensoren en actoren worden verlichting, klimaat en veiligheid slim en efficiënt aangestuurd.

Uitgelichte producten

Over

Hager

Hager is een vooraanstaand familiebedrijf dat al meer dan 70 jaar toonaangevend is in de elektrotechnische industrie. Met 13.000 medewerkers en 24 productielocaties wereldwijd staat Hager bekend om innovatieve oplossingen die professionals ondersteunen bij dagelijkse werkzaamheden.