AJAX AJAX (88 Artikelen)


Ajax Montagevoet verhoogd KF20/KF30 A0151291
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Solo Testgas brandmeldinstallatie A5 250ml 20250249
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Sproeischuimblusser PFAS vrij A 9l A0188809
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Poederblusser GP6 brandklasse: A B en C A 6l A0193006
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Kleefpad melder 10Y29 50x50mm 50mm A0151298
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Breekglas hbm680r (per 10 stuks)
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Oplaadbare batterij droog 12V 7.2mAh 151x65x99mm 96910090
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Brandslanghaspel M2 20 3/4" (20) A0615200
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Handbrandmelder 680 r rood
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Optische melder Batterij/Accu DC Wit opbouw montage 20300270
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Poederblusser GP12 brandklasse: A B en C A 12l A0193012
Toevoegen aan bestellijst
Ajax CO2 blusser 5kg B 5l A0188415
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Schuimblusser SP9En PFAS-vrij
Toevoegen aan bestellijst
Ajax SCHUIMBLUSSER FS2E
Toevoegen aan bestellijst

€ 118,30 / STK

Ajax Sleutelkast + alarmzoemer A0250011
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Bmc type: f2-a 1 ring max 12 ah
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Multisensor- brandmelder (optisch/thermisch) DC Wit 20300120
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Gesloten oplaadbare loodbatterij 12V 3.4mAh A0250388
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Draagtas testapparatuur solo Batterij/Accu DC 20250246
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Montagevoet STD AS60-V200 20302530
Toevoegen aan bestellijst
Ajax SLEUTEL HBM 680R 10 ST.
Toevoegen aan bestellijst

€ 17,70 / STK

Ajax Montageset 3/4 M2 knel
Toevoegen aan bestellijst

€ 181,40 / STK

Ajax Brandslanghaspel M2 25 3/4" (20) A0515256
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Glijbus haspel M1
Toevoegen aan bestellijst

€ 8,85 / STK