Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Keuzehulpen & calculatoren
  1. Home
  2. merken
  3. DUAL LOCK™

DUAL LOCK™ DUAL LOCK™ (4 Artikelen)


Filters

Verberg filters

Bekijk alle filters Filter

Sorteren op

  • Relevantie
  • Naam A-Z
  • Naam Z-A
  • Prijs - Oplopend
  • Prijs - Aflopend

Bekijk alle filters Filter

Sorteren op

  • Relevantie
  • Naam A-Z
  • Naam Z-A
  • Prijs - Oplopend
  • Prijs - Aflopend
Weergave:
Dual Lock™ SJ354B DUAL LOCK 25MMX2.5M IPC 4/CV
Toevoegen aan bestellijst
DUAL LOCK™
Dual Lock™ SJ354B DUAL LOCK 25MMX2.5M IPC 4/CV

Art. nr. 2850426611

Producttype:  SJ3540BL19

Lev. Nr.:  7100123339

€ 38,20

Dual Lock™ KOUDKRIMP EINDDOP 15,9-30,1
Toevoegen aan bestellijst
DUAL LOCK™
Dual Lock™ KOUDKRIMP EINDDOP 15,9-30,1

Art. nr. 2700931660

Producttype:  SJ354D

Lev. Nr.:  7000070523

€ 170,70

Dual Lock™ SJ3540 Zwart 25 mm x 5 m 5.7 mm Dubbele verpakking
Toevoegen aan bestellijst
DUAL LOCK™
Dual Lock™ SJ3540 Zwart 25 mm x 5 m 5.7 mm Dubbele verpakking

Art. nr. 2850478038

Producttype:  SJ354X

Lev. Nr.:  7000145978

€ 169,79

Dual Lock™ Hersluitbare Klikband TB3560 Helder 25 mm x 3
Toevoegen aan bestellijst
DUAL LOCK™
Dual Lock™ Hersluitbare Klikband TB3560 Helder 25 mm x 3

Art. nr. 2850553264

Producttype:  3560TB

Lev. Nr.:  7100020027

€ 86,27

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company