ECONOX ECONOX (41 Artikelen)


Econox Beugel 200 mm
Toevoegen aan bestellijst

€ 11,43 / STK

Econox Loodslab diameter 200 mm 49 gr
Toevoegen aan bestellijst
Econox Thermoduct loodslab diameter 160 mm - 45 graden
Toevoegen aan bestellijst
Econox T-stuk 90 gr 200 x 125 x 200 mm
Toevoegen aan bestellijst
Econox Metalen slangenklem Ø 60mm - 215mm
Toevoegen aan bestellijst
Econox Dakdoorvoer 200 mm vlak tbv hellend dak
Toevoegen aan bestellijst
Econox Geïsoleerde ventilatiebuis 200 mm L=2m
Toevoegen aan bestellijst
Econox Thermoduct geïsoleerde geveldoorvoer 160mm
Toevoegen aan bestellijst
Econox Thermoduct beugel Ø 160 mm
Toevoegen aan bestellijst
Econox Thermoduct geïsoleerde dakdoorvoer Ø 160 mm
Toevoegen aan bestellijst
Econox Geïsoleerde dakdoorvoer 200 mm
Toevoegen aan bestellijst
Econox Thermoduct buis 160 mm Lengte 2000 mm geisoleerd
Toevoegen aan bestellijst
Econox Plakplaat voor dakdoorvoer Ø 160 mm (aluminium gelast)
Toevoegen aan bestellijst
Econox Luchtdichte dakdoorvoer 160 mm dakbeschotplaat 0-55 gr
Toevoegen aan bestellijst
Econox Thermoduct vlakke horiz.dakdoorvoer 160mm tbv hellend dak
Toevoegen aan bestellijst
Econox Thermoduct bocht Ø 125 mm 45 graden geisoleerd
Toevoegen aan bestellijst
Econox Thermoduct buis 125 mm Lengte 2000 mm geisoleerd
Toevoegen aan bestellijst
Econox Isodec thermisch 165 mm geisol.ventilatieslang (10 meter)
Toevoegen aan bestellijst
Econox WTW geveldoorvoer 200 mm zwart
Toevoegen aan bestellijst
Econox Spiro-SAFE verbindingstuk voor buis 160 mm (sendz.verz.)
Toevoegen aan bestellijst
Econox Plakplaat voor dakdoorvoer 200 mm
Toevoegen aan bestellijst
Econox Sluitband 200 mm
Toevoegen aan bestellijst

€ 2,51 / STK

Econox Geïsoleerde bocht 45 gr 200mm
Toevoegen aan bestellijst
Econox Geïsoleerde bocht 90 gr 200 mm
Toevoegen aan bestellijst