POLET POLET (57 Artikelen)


Polet Bankhamer 5001 350mm 66FC181493
Toevoegen aan bestellijst
Polet Bankhamer 5001 350mm 66FC181495
Toevoegen aan bestellijst
Polet Straatbezem rood + steel 290mm met steel 664030111
Toevoegen aan bestellijst
Polet Straatbezem FCS 100% PVC + steel 300mm met steel 664070101
Toevoegen aan bestellijst
Polet Fiber Kabelschop 290mm fiber 3001 130mm 66FH1103141
Toevoegen aan bestellijst
Polet Aluminium zandschop met steel 130mm 66110212AL
Toevoegen aan bestellijst
Polet Platte beitel 080330
Toevoegen aan bestellijst

€ 8,52 / STK

Polet DRAAGRING VUILNISZAK 40CM
Toevoegen aan bestellijst

€ 22,29 / STK

Polet Kabelschop met steel ES 130mm 661103141
Toevoegen aan bestellijst
Polet Bats Schop 000/35 gelakt 1000mm 66111115
Toevoegen aan bestellijst
Polet Bats Schop 000/35 gelakt + voetsteun 1100mm 66111116V
Toevoegen aan bestellijst
Polet Stratenmakershamer 50mm vezel 210mm 662160050F
Toevoegen aan bestellijst
Polet Zandschop met steel 130mm 66110216S
Toevoegen aan bestellijst
Polet Koevoet ovaal 760mm Met klauw 66090876
Toevoegen aan bestellijst
Polet Handborstel 66401013
Toevoegen aan bestellijst

€ 7,23 / STK

Polet Vlakke nageltrekker 455mm 66090442
Toevoegen aan bestellijst
Polet Universele handbescherming beitel achthoekig 66080122
Toevoegen aan bestellijst
Polet Bitumensteker steel 130cm 66025200
Toevoegen aan bestellijst
Polet TUBTRUG GORILLA 42L H33-Ø45
Toevoegen aan bestellijst
Polet AFVALGRIJPTANG 850MM ALU
Toevoegen aan bestellijst

€ 13,36 / STK

Polet SPADE ZWANENHALSDUL 280/170 EPOXY T-STEEL 75CM
Toevoegen aan bestellijst
Polet Bats Drents gepolijst 1100mm 66112243
Toevoegen aan bestellijst
Polet BEUGELZAAG 760MM
Toevoegen aan bestellijst

€ 16,90 / STK