Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Keuzehulpen & calculatoren
  • Duurzame keuze
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Schakelmateriaal
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Kabel
  • Verlichting
  • Industriele componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Gereedschap en PBM
  • E-mobility
  • Laadstations
  • Verkeersregeling/wegsignalering
  • Laadstation accessoires
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Zonnepanelen
  • Omvormers zonne-energie
  • Energieopslag
  • Draagconstructies zonnepanelen
  • Accessoires zonne-energie
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Airconditioning
  • Warmtepompen
  • Ventilatie
  • Verwarmingssystemen
  • Boilers en Buffervaten
  • Regeltechniek
  • Afgiftesysteem en appendages
  • Gasinstallatie en toebehoren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiebuizen
  • Installatiedozen
  • Bevestigingsmaterialen
  • CEE-Contactmateriaal
  • Aardingsmaterialen
  • Kabelverbindingen
  • Stekkers
  • Installatieproducten stekerbaar
  • Sanitair
  • Isolatie - Buisisolatie
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Installatiekasten compleet (bedraad)
  • Installatiekasten leeg
  • Installatieautomaten
  • Installatiekasten toebehoren
  • Inbouwunit verdeelinrichtingen
  • Schakelklokken
  • Gongen, deurbellen en trafo's
  • Stijgleidingkast
  • Veiligheidskasten
  • Schakelmateriaal
  • Contactdozen
  • Afdekraam schakelmateriaal
  • Schakelaars
  • Centraalplaten
  • Dimmers
  • Bewegingsmelders en schemerschakelaars
  • MIVA (ziekenhuis) schakelmateriaal
  • Kabel
  • Installatiedraad en snoer
  • Installatiekabel
  • Stuurstroomkabel
  • Datakabel en communicatiekabel
  • Speciaalkabel
  • Kabel toebehoren
  • Kunststof installatiebuis, voorbedraad
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Kabelgoten
  • Draadgoten staal
  • Ladderbaansystemen staal
  • Plintsystemen
  • Bedradingskanalen
  • Wandgoten en zuilen
  • Industriële bevestigingsmaterialen
  • Toebehoren kabeldraagsystemen
  • Vloergoten
  • Verlichting
  • Buiten armaturen
  • Spanningsrail - Railverlichting
  • Inbouw armaturen
  • LED lichtbronnen
  • Conventionele lichtbronnen
  • Lichtlijnen - Halstralers
  • Verlichtingsonderdelen
  • Overige armaturen
  • Opbouw armaturen
  • Zaklampen - looplampen - bouwlampen
  • Noodverlichting
  • Lichtsturing
  • Industriele componenten
  • Transformatoren en voedingen
  • Schakelen, bedienen en signaleren
  • Aansluittechniek
  • Relais, (motor)beveiliging en magneetschakelaars
  • Beveiliging
  • Frequentieregelaars en softstarters
  • PLC, industriële pc en software
  • Wartels industrieel en toebehoren
  • Behuizingen en kasten
  • Overige Industriële componenten & systemen
  • Datacommunicatie
  • Netwerk-/serverkasten
  • Patchpanelen
  • Patchkabels
  • Data Connectoren
  • Data- en communicatiekabel (koper)
  • CAI- en satellietsystemen
  • Telecommunicatie toebehoren
  • Coax
  • Labels
  • UPS
  • Glasvezel
  • Switches en Routers
  • Datacommunicatie toebehoren
  • Domotica
  • Bussysteem componenten
  • Sensoren domotica
  • Dimactor
  • Meetmodules
  • Bussysteem displays
  • Bussysteem schakelmaterialen
  • Bussysteem jaloezieën
  • Toebehoren huisautomatisering
  • Brand, toegang en inbraak
  • Bewaking en beveiliging
  • Brandmeldcentrales
  • Rookmelders en CO melders
  • Toegangscontrolesystemen
  • Gereedschap en PBM
  • Persoonlijke Beschermingsmiddelen
  • Handgereedschap
  • Meetinstrumenten (elektrisch)
  • Elektrisch- en luchtgereedschap
  • Soldeer- en lasgereedschap
  • Meetgereedschap
  • Zaklampen, looplampen en bouwlampen
  • Accu en batterijen
  • Trek- en buigveren
  • Gereedschap accessoires
  • Markeergereedschap
  • Opruimen, schoonmaken en zuigen
  • Transportmiddelen, ladders en steigers
  • Overig gereedschap
  1. Home
  2. TELEREX

TELEREX TELEREX (2 Artikelen)


Duurzame keuze Duurzame keuze
Verlichting Verlichting

Ontdek onze subcategorieën

1
Duurzame keuze
Duurzame keuze
1
Verlichting
Verlichting
Telerex AC-DC Single output LED Driver Mix Mode (CV+CC) with PFC; 3 wire input; Output 54VDC at 4.45A; Adjust CC/CV with Potentiometer; IP65; Cable output
Toevoegen aan bestellijst
TELEREX
Telerex AC-DC Single output LED Driver Mix Mode (CV+CC) with PFC; 3 wire input; Output 54VDC at 4.45A; Adjust CC/CV with Potentiometer; IP65; Cable output

Art. nr. 2850513601

Producttype:  ELG-240-54A-3Y

Lev. Nr.:  ELG-240-54A-3Y

€ 101,34 / STK

Telerex LED DRIVER 186W 30VDC 62A CONSTANT CURRENT CONSTANT VOLTAGE 90V
Toevoegen aan bestellijst
TELEREX
Telerex LED DRIVER 186W 30VDC 62A CONSTANT CURRENT CONSTANT VOLTAGE 90V

Art. nr. 2850692033

Producttype:  HLG-185H-30A

Lev. Nr.:  HLG-185H-30A

€ 106,88 / STK

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company