VELCRO VELCRO (28 Artikelen)


Velcro klittenband Qwiktie 12,7 mm.zwart rol A 22,9 m.
Toevoegen aan bestellijst
Velcro klittenband Qwiktie 19,05 mm.zwart rol A 22,9 m.
Toevoegen aan bestellijst
Velcro Klittenband 16mm rol25mtr
Toevoegen aan bestellijst
Velcro Klittenband dubbelzijdig haak/lus 20 mm rol 25m
Toevoegen aan bestellijst
Velcro KLITTENBAND P/V ZWART 10MM. (1x100M)
Toevoegen aan bestellijst
Velcro ONE WRAP STRAP 20/150 ZW 25m
Toevoegen aan bestellijst
Velcro ONE WRAP STRAP 20/200 PRS 25 stuks
Toevoegen aan bestellijst
Velcro Klittenband dubbelzijdig haak/lus 25 mm rol 25m
Toevoegen aan bestellijst
Velcro One-Wrap Strap 20x200 zwart Rol A 25 stuks
Toevoegen aan bestellijst
Velcro klittenb.snelhechter One-Wrap 20x330 zwart Rol A 25 stuks
Toevoegen aan bestellijst
Velcro ONE WRAP STRAP 20/200 ZW FRT 25 stuks
Toevoegen aan bestellijst
Velcro ONE WRAP STRAP 20/200 WT 25 stuks
Toevoegen aan bestellijst
Velcro ONE WRAP STRAP 20/200 RD 25 stuks
Toevoegen aan bestellijst
Velcro ONE WRAP STRAP 20/200 GR 25 stuks
Toevoegen aan bestellijst
Velcro ONE WRAP STRAP 20/200 BL 25 stuks
Toevoegen aan bestellijst
Velcro ONE WRAP STRAP 20/200 GL 25 stuks
Toevoegen aan bestellijst
Velcro ONE WRAP STRAP 20/200 LBL 25 stuks
Toevoegen aan bestellijst
Velcro ONE WRAP STRAP 20/200 OR 25 stuks
Toevoegen aan bestellijst
Velcro ONE WRAP STRAP 20/200 RZ 25 stuks
Toevoegen aan bestellijst
Velcro ONEWRAP BACK TO BACK (EXTRA STERK) 25m
Toevoegen aan bestellijst
Velcro KLITTENBAND HAAK/LUS 50MM. (1x25M)
Toevoegen aan bestellijst
Velcro KLITTENBAND ZELFKLEVEND HAAK 25MM. (1x25M)
Toevoegen aan bestellijst
Velcro KLITTENBAND ZELFKLEVEND HAAK 20MM. (1x25M)
Toevoegen aan bestellijst
Velcro KLITTENBAND ZELFKLEVEND HAAK 50MM. (1x25M)
Toevoegen aan bestellijst