warning

De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat we routes gedeeltelijk samenvoegen. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Keuzehulpen & calculatoren
  • Duurzame keuze
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Schakelmateriaal
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Kabel
  • Verlichting
  • Industriele componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Gereedschap en PBM
  • E-mobility
  • Laadstations
  • Verkeersregeling/wegsignalering
  • Laadstation accessoires
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Zonnepanelen
  • Omvormers zonne-energie
  • Energieopslag
  • Draagconstructies zonnepanelen
  • Accessoires zonne-energie
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Airconditioning
  • Warmtepompen
  • Ventilatie
  • Verwarmingssystemen
  • Boilers en Buffervaten
  • Regeltechniek
  • Afgiftesysteem en appendages
  • Gasinstallatie en toebehoren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiebuizen
  • Installatiedozen
  • Bevestigingsmaterialen
  • CEE-Contactmateriaal
  • Aardingsmaterialen
  • Kabelverbindingen
  • Stekkers
  • Installatieproducten stekerbaar
  • Sanitair
  • Isolatie - Buisisolatie
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Installatiekasten compleet (bedraad)
  • Installatiekasten leeg
  • Installatieautomaten
  • Installatiekasten toebehoren
  • Inbouwunit verdeelinrichtingen
  • Schakelklokken
  • Gongen, deurbellen en trafo's
  • Stijgleidingkast
  • Veiligheidskasten
  • Schakelmateriaal
  • Contactdozen
  • Afdekraam schakelmateriaal
  • Schakelaars
  • Centraalplaten
  • Dimmers
  • Bewegingsmelders en schemerschakelaars
  • MIVA (ziekenhuis) schakelmateriaal
  • Kabel
  • Installatiedraad en snoer
  • Installatiekabel
  • Stuurstroomkabel
  • Datakabel en communicatiekabel
  • Speciaalkabel
  • Kabel toebehoren
  • Kunststof installatiebuis, voorbedraad
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Kabelgoten
  • Draadgoten staal
  • Ladderbaansystemen staal
  • Plintsystemen
  • Bedradingskanalen
  • Wandgoten en zuilen
  • Industriële bevestigingsmaterialen
  • Toebehoren kabeldraagsystemen
  • Vloergoten
  • Verlichting
  • Buiten armaturen
  • Spanningsrail - Railverlichting
  • Inbouw armaturen
  • LED lichtbronnen
  • Conventionele lichtbronnen
  • Lichtlijnen - Halstralers
  • Verlichtingsonderdelen
  • Overige armaturen
  • Opbouw armaturen
  • Zaklampen - looplampen - bouwlampen
  • Noodverlichting
  • Lichtsturing
  • Industriele componenten
  • Transformatoren en voedingen
  • Schakelen, bedienen en signaleren
  • Aansluittechniek
  • Relais, (motor)beveiliging en magneetschakelaars
  • Beveiliging
  • Frequentieregelaars en softstarters
  • PLC, industriële pc en software
  • Wartels industrieel en toebehoren
  • Behuizingen en kasten
  • Overige Industriële componenten & systemen
  • Datacommunicatie
  • Netwerk-/serverkasten
  • Patchpanelen
  • Patchkabels
  • Data Connectoren
  • Data- en communicatiekabel (koper)
  • CAI- en satellietsystemen
  • Telecommunicatie toebehoren
  • Coax
  • Labels
  • UPS
  • Glasvezel
  • Switches en Routers
  • Datacommunicatie toebehoren
  • Domotica
  • Bussysteem componenten
  • Sensoren domotica
  • Dimactor
  • Meetmodules
  • Bussysteem displays
  • Bussysteem schakelmaterialen
  • Bussysteem jaloezieën
  • Toebehoren huisautomatisering
  • Brand, toegang en inbraak
  • Bewaking en beveiliging
  • Brandmeldcentrales
  • Rookmelders en CO melders
  • Toegangscontrolesystemen
  • Gereedschap en PBM
  • Persoonlijke Beschermingsmiddelen
  • Handgereedschap
  • Meetinstrumenten (elektrisch)
  • Elektrisch- en luchtgereedschap
  • Soldeer- en lasgereedschap
  • Meetgereedschap
  • Zaklampen, looplampen en bouwlampen
  • Accu en batterijen
  • Trek- en buigveren
  • Gereedschap accessoires
  • Markeergereedschap
  • Opruimen, schoonmaken en zuigen
  • Transportmiddelen, ladders en steigers
  • Overig gereedschap
  1. Home
  2. merken
  3. VISONIC

VISONIC VISONIC (5 Artikelen)


Gereedschap en PBM Gereedschap en PBM

Visonic X-Pervisio batterij voor zenders Lithium 3.6V 0-9913-A
Toevoegen aan bestellijst
VISONIC
Visonic X-Pervisio batterij voor zenders Lithium 3.6V 0-9913-A

Art. nr. 2700940984

Producttype:  0-9913-A

Lev. Nr.:  0-9913-A

€ 10,32 / STK

Visonic Oplaadbare batterij pack 7.2V 1300mAh Nikkel-Metaal-Hydride 0-9913-W
Toevoegen aan bestellijst
VISONIC
Visonic Oplaadbare batterij pack 7.2V 1300mAh Nikkel-Metaal-Hydride 0-9913-W

Art. nr. 2700940953

Producttype:  0-9913-W

Lev. Nr.:  0-9913-W

€ 34,52 / STK

Visonic Oplaadbare batterij pack 7.2V 1300mAh Nikkel-Metaal-Hydride 0-9913-Q
Toevoegen aan bestellijst
VISONIC
Visonic Oplaadbare batterij pack 7.2V 1300mAh Nikkel-Metaal-Hydride 0-9913-Q

Art. nr. 2700940952

Producttype:  0-9913-Q

Lev. Nr.:  0-9913-Q

€ 53,16 / STK

Visonic Oplaadbare batterij voor powermax 9.6V 1800mAh Nikkel-Metaal-Hydride 0-9912-G
Toevoegen aan bestellijst
VISONIC
Visonic Oplaadbare batterij voor powermax 9.6V 1800mAh Nikkel-Metaal-Hydride 0-9912-G

Art. nr. 2700940207

Producttype:  0-9912-G

Lev. Nr.:  0-9912-G

€ 67,87 / STK

Visonic Niet-oplaadbare batterij D-cel Mono 3.6V 0-9912-K
Toevoegen aan bestellijst
VISONIC
Visonic Niet-oplaadbare batterij D-cel Mono 3.6V 0-9912-K

Art. nr. 2700283638

Producttype:  0-9912-K

Lev. Nr.:  0-9912-K

€ 62,28 / STK

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company