Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
Uitloggen
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabeldraagsystemen en goten
  3. Wandgoten en zuilen
  4. Wandgoten
  5. Wandgoot
  6. INS5551003
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Stago WGX WANDGOOT 3000x120x65mm wit RAL 9010 INS5551003 Stago WGX WANDGOOT 3000x120x65mm wit RAL 9010 INS5551003
 Vorige
 Volgende
Wandgoot - Stago WGX WANDGOOT 3000x120x65mm wit RAL 9010 INS5551003 - INS5551003
Stago WGX WANDGOOT 3000x120x65mm wit RAL 9010 INS5551003
STAGO

Stago WGX WANDGOOT 3000x120x65mm wit RAL 9010 INS5551003

Artikelnr.: 
2700168621
Lev. nr.: 
INS5551003
EAN nr.: 
7315880080046
Producttype: 
INS5551003

Brutoprijs

€ 94,80 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Stago WGX Koppelstuk 65mm zink INS5596240

    STAGO

    Stago WGX Koppelstuk 65mm zink INS5596240

    Artikelnr.: 2700168521

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Stago WGX buitenhoek wandgoot + deksel 120x65mm Halogeenvrij wit RAL 9010 INS5551403

    STAGO

    Stago WGX buitenhoek wandgoot + deksel 120x65mm Halogeenvrij wit RAL 9010 INS5551403

    Artikelnr.: 2700168631

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Thorsman lasdoos wandgoot enkelvoudig 5586160

    MERTEN

    Merten Thorsman lasdoos wandgoot enkelvoudig 5586160

    Artikelnr.: 2700168486

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Stago WGX deksel wandgoot glad 1500x80mm gecoat wit RAL 9010 Halogeenvrij INS5596003

    STAGO

    Stago WGX deksel wandgoot glad 1500x80mm gecoat wit RAL 9010 Halogeenvrij INS5596003

    Artikelnr.: 2700168623

    

     MTR

    Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Thorsman inbouwdoos wandgoot enkelvoudig 5586150

    MERTEN

    Merten Thorsman inbouwdoos wandgoot enkelvoudig 5586150

    Artikelnr.: 2700168487

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Stago WGX scheidingsschot wandgoot 1500x65mm staal INS5596100

    STAGO

    Stago WGX scheidingsschot wandgoot 1500x65mm staal INS5596100

    Artikelnr.: 2700168459

    

     MTR

    Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Thorsman inbouwdoos wandgoot 2-voudig 5586155

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Thorsman inbouwdoos wandgoot 2-voudig 5586155

    Artikelnr.: 2700168488

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Stago WGX binnenhoek wandgoot 65x200mm wit RAL 9010 INS5551203

    STAGO

    Stago WGX binnenhoek wandgoot 65x200mm wit RAL 9010 INS5551203

    Artikelnr.: 2700168630

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121201
Conditie/kortingsgroep 102002
Wandgoot
Kleur Wit
Oppervlaktebescherming Gecoat
Breedte 120 mm
Diepte 65 mm
Aantal deksels 1
Gebruikstemperatuur -20 - 60 °C
Aantal insteekbare scheidingswanden 1
Slagvastheid IK07
Halogeenvrij Ja
Lengte 3000 mm
Bodemperforatie Ja
Materiaal Staal
 
Bevestiging deksel Binnenliggend
Antibacteriële behandeling Nee
Uitvoering achterwand (binnenzijde) Geperforeerd
Nuttige doorsnede 7800 mm²
Deksels meegeleverd Nee
RAL-nummer 9010
Met gootkoppelstuk Nee
Bouwvorm rechthoekig Ja
Met kabelbevestigingsklem Nee
Symmetrisch Ja
Dekselbreedte 1 80 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met beschermfolie Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.