De Vialed-serie is de veelzijdige krachtpatser voor uw noodverlichtingsvraagstuk. In opbouw en inbouw levert dit armatuur 200lm, met de keus uit 2 meegeleverde lenzensets. De VV-lens is voor de optimale uitlichting van de vluchtweg, en de VS-lens voor
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze
Montagewijze
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met afstandsbediening
Kleur behuizing
Spanningstype
Buitendiameter
Inbouwdiameter
Lamptype
Accu-eigenschap
Functie
Toepassing indicator
Voorschakelapparaat
Vermogensfactor
Herkenningsafstand
Max. systeemvermogen
Nom. spanning
Beschermingsgraad (IP)
Geleiderdoorsnede
Incl. pictogram
Aantal polen
Soort bedrading
Nom. bedrijfsduur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Met lichtbron
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Aantal verlichtingskoppen
Materiaal behuizing
Slagvastheid
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Met afstandsschakelaaraansluiting
Materiaal afdekking
Lichtverdeler
Kleurtemperatuur
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015