Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 4,40 / 100 STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
BIZLINE
Bizline VP1000 kabelbundelband (1000) 368x4.8mm zwart 340117
Artikelnr.: 2700531723
Min: 1000 STK , Besteleenheid 1000 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 380x7.6mm kleurloos 300024
Artikelnr.: 2700531653
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline VP1000 kabelbundelband (1000) 190x4.8mm zwart 340111
Artikelnr.: 2700531720
Min: 1000 STK , Besteleenheid 1000 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 203x7.6mm kleurloos 300026
Artikelnr.: 2700531655
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 292x3.6mm zwart 300013
Artikelnr.: 2700531642
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 190x4.8mm kleurloos 300012
Artikelnr.: 2700531641
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 762x9mm zwart 300027
Artikelnr.: 2700531656
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline VP1000 kabelbundelband (1000) 300x4.8mm zwart 340115
Artikelnr.: 2700531722
Min: 1000 STK , Besteleenheid 1000 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Spantang en afsnijden van kunststof kabelbinders Handmatig afsnijden 3.6 - 9.5mm 700010
Artikelnr.: 2700531762
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 203x7.6mm zwart 300025
Artikelnr.: 2700531654
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEPAC
Mepac BPA Kabelbundelband 99x2.5mm kleurloos 451114
Artikelnr.: 2700114571
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121700
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
203116
|
Kabelbundelband |
|
| Bedrijfstemperatuur |
-40 - 85 °C
|
| Model |
Binnenvertand
|
| Bevestigingswijze |
Steekanker/steeknok
|
| Bandlengte |
100 mm
|
| Tekststrook |
Geen
|
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 |
V2
|
| Bandsluiting |
Kunststoflipje/-nok
|
| Breedte band |
2.5 mm
|
| Kleur |
Kleurloos
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Bundeldiameter |
3 - 22 mm
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
|---|---|
| Materiaalkwaliteit |
Polyamide (PA)
|
| MIL-toelating |
Nee
|
| UL-toelating |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Banddikte |
1.12 mm
|
| Detecteerbaar |
Nee
|
| Transparant |
Ja
|
| Montagetemperatuur |
60 - 60 °C
|
| Heropenbare sluiting |
Nee
|
| Fluorescerend |
Nee
|
| Minimale treksterkte |
80 N
|
| VG-toelating |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.