In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 19,32 / 100 STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
BIZLINE
Bizline SPAANPLAATSCHROEF VERZONKEN KOP POZIDRIV Ø 4x40 MM (X 100)
Artikelnr.: 2850284944
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Klittenband met lus 210x16mm zwart
Artikelnr.: 2700531664
Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Klittenband rol 10m zwart
Artikelnr.: 2700531665
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline VP1000 kabelbundelband (1000) 190x4.8mm zwart BIZ 340111
Artikelnr.: 2700531720
Min: 1000 STK , Besteleenheid 1000 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline VP1000 kabelbundelband (1000) 292x3.6mm zwart BIZ 340113
Artikelnr.: 2700531721
Min: 1000 STK , Besteleenheid 1000 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline VP1000 kabelbundelband (1000) 300x4.8mm zwart BIZ 340115
Artikelnr.: 2700531722
Min: 1000 STK , Besteleenheid 1000 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline VP1000 kabelbundelband (1000) 368x4.8mm zwart BIZ 340117
Artikelnr.: 2700531723
Min: 1000 STK , Besteleenheid 1000 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Spantang en afsnijden van kunststof kabelbinders Handmatig afsnijden 3.6 - 9.5mm BIZ 700010
Artikelnr.: 2700531762
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline IPN bevestigingsklem staal M0 BIZ 710338
Artikelnr.: 2700532126
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121700
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
203116
|
Kabelbundelband |
|
| Heropenbare sluiting |
Nee
|
| Banddikte |
1.24 mm
|
| Kleur |
Zwart
|
| Bandlengte |
300 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Materiaalkwaliteit |
Polyamide (PA)
|
| Bandsluiting |
Kunststoflipje/-nok
|
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 |
V2
|
| Model |
Binnenvertand
|
| Minimale treksterkte |
220 N
|
| MIL-toelating |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Steekanker/steeknok
|
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur |
-40 - 85 °C
|
| Breedte band |
4.8 mm
|
| Bundeldiameter |
7 - 83 mm
|
| Montagetemperatuur |
60 - 60 °C
|
| Detecteerbaar |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Tekststrook |
Geen
|
| Fluorescerend |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| UL-toelating |
Ja
|
| VG-toelating |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.