Ontdek BIZ'GEL 1 afdichtingsgel - jouw oplossing voor waterdichte afdichting van elektrische verbindingen! Deze set van 1 liter, verdeeld over 2 handige flessen, maakt het eenvoudig om verbindingen te isoleren en waterdicht te maken. Het is snel te mengen in een 1:1 verhouding en klaar voor gebruik binnen 10 minuten, waardoor je elektrische installaties snel en efficiënt kunt afwerken. Belangrijke specificaties: - Niet giftig en veilig in gebruik. - Hoog diëlektrisch vermogen en thermische eigenschappen. - Geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder buiteninstallaties, intercomsystemen, elektrische installaties bij zwembaden, en meer. Extra voordelen: 1. Uitstekende doorslagvastheid: > 20 kV/mm voor optimale veiligheid. 2. Specifieke volume weerstand: > 2.1015 ?/cm voor duurzame bescherming. 3. Toepasbaar bij temperaturen van -60 °C tot +200 °C, waardoor het zelfs bij extreme omstandigheden effectief is. 4. Beschermt met een beschermingsgraad van IP68, ideaal voor buitentoepassingen en vochtige omgevingen. De voordelen op een rij: 1. Snelle uitharding, zelfs bij lage temperaturen. 2. Herbruikbaar en zonder vervaldatum voor langdurig gebruik. 3. Eenvoudige mengverhouding van 1:1. 4. Niet giftig en veilig voor gebruik. 5. Polymeriseert bij een temperatuur van ongeveer 23 °C voor optimale resultaten. BIZ'GEL 1 afdichtingsgel is de ultieme keuze voor professionele elektriciens die streven naar betrouwbare en duurzame elektrische verbindingen. Bestel vandaag nog en ervaar de voordelen van deze hoogwaardige afdichtingsgel.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Mijnbouwvergunning