warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Wandcontactdoos
  5. A1520NWW
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Jung AS/A range wandcontactdoos A(S)500 inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9016 IP20 A1520NWW Jung AS/A range wandcontactdoos A(S)500 inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9016 IP20 A1520NWW Jung AS/A range wandcontactdoos A(S)500 inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9016 IP20 A1520NWW Jung AS/A range wandcontactdoos A(S)500 inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9016 IP20 A1520NWW Jung AS/A range wandcontactdoos A(S)500 inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9016 IP20 A1520NWW Jung AS/A range wandcontactdoos A(S)500 inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9016 IP20 A1520NWW Jung AS/A range wandcontactdoos A(S)500 inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9016 IP20 A1520NWW
 Vorige
 Volgende
Wandcontactdoos - Jung AS/A range wandcontactdoos A(S)500 inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9016 IP20 A1520NWW - A1520NWW
Jung AS/A range wandcontactdoos A(S)500 inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9016 IP20 A1520NWW
Jung AS/A range wandcontactdoos A(S)500 inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9016 IP20 A1520NWW
Jung AS/A range wandcontactdoos A(S)500 inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9016 IP20 A1520NWW
Jung AS/A range wandcontactdoos A(S)500 inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9016 IP20 A1520NWW
Jung AS/A range wandcontactdoos A(S)500 inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9016 IP20 A1520NWW
Jung AS/A range wandcontactdoos A(S)500 inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9016 IP20 A1520NWW
JUNG

Jung AS/A range wandcontactdoos A(S)500 inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9016 IP20 A1520NWW

Artikelnr.: 
2850012329
Lev. nr.: 
A1520NWW
EAN nr.: 
4011377057715
Producttype: 
A1520NWW

Brutoprijs

€ 8,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bizline SPAANPLAATSCHROEF VERZONKEN KOP POZIDRIV Ø 4x30 MM (X 200)

    BIZLINE

    Bizline SPAANPLAATSCHROEF VERZONKEN KOP POZIDRIV Ø 4x30 MM (X 200)

    Artikelnr.: 2850284942

    

     STK

    Min: 200 STK , Besteleenheid 200 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Kroonklemstrook 2.5mm2 van wit polypropyleen

    BIZLINE

    Bizline Kroonklemstrook 2.5mm2 van wit polypropyleen

    Artikelnr.: 2700531712

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 300x4.8mm zwart 300015

    BIZLINE

    Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 300x4.8mm zwart 300015

    Artikelnr.: 2700531644

    

     STK

    Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung AS range opbouwkap a(s)500 1-voudig wit Horizontaal en verticaal AS581AWW

    JUNG

    Jung AS range opbouwkap a(s)500 1-voudig wit Horizontaal en verticaal AS581AWW

    Artikelnr.: 2700320361

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung A range afdekraam a-plus 1-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium AP581ALWW

    JUNG

    Jung A range afdekraam a-plus 1-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium AP581ALWW

    Artikelnr.: 2700415646

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung A range afdekraam a500 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 8022 IP44 A581WW

    JUNG

    Jung A range afdekraam a500 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 8022 IP44 A581WW

    Artikelnr.: 2700415921

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung A range afdekraam a500 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 8022 IP44 A582WW

    JUNG

    Jung A range afdekraam a500 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 8022 IP44 A582WW

    Artikelnr.: 2700415922

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung A range afdekraam a500 3-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 8022 IP44 A583WW

    JUNG

    Jung A range afdekraam a500 3-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 8022 IP44 A583WW

    Artikelnr.: 2700415923

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Wcd. A(S)500 alp.wit met R/A


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 104020
Wandcontactdoos
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Halogeenvrij Ja
Frequentie 50 - Hz
Nom. stroom 16 A
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Nom. spanning 250 V
Met klapdeksel Nee
Model Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Kleur Wit
Aantal fasen 1
Met aan/uitschakelaar Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Aantal USB-A poorten 0
Afsluitbaar Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaalkwaliteit Duroplast
Aantal contactdozen 1
Aansluitwijze Steekklem
Stekkerstand gedraaid Nee
Metallic Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Met signaallamp Nee
Schakelmateriaalbreedte 55 mm
Geïsoleerde montage Nee
Montagerichting Verticaal
Foutstroombeveiliging Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
 
Meeschakelende nul Nee
Aantal USB-C poorten 0
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Materiaal Kunststof
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Min. diepte van de inbouwdoos 37.5 mm
Opdruk/indicatie Geen
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met doorlusvoorziening Ja
Aardcontact Randaarde clips
Transparant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9016
Antibacteriële behandeling Nee
Met glaszekering Nee
Aantal doorlussen 1
Met functieverlichting Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Wandcontactdozen fasegescheiden Nee
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Schakelmateriaalhoogte 55 mm
Schakelmateriaaldiepte 29.5 mm
Aantal actieve contacten (rond) 2
Maximale stroomsterkte van USB-voeding 0 A
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company