Europrisma EHL200M - 10 slagvaste toepassingen in 1 noodverlichtingsarmatuur.
De Europrisma EHL200M, is een zeer veelzijdig, slagvast en waterdicht noodverlichtingsarmatuur. Dit standaard artikel biedt 10 verschillende toepassingen, namelijk:
Vluchtrouteaanduiding 6. Geschakeld
Vluchtrouteverlichting 7. Inbouw ( met apart te bestellen accessoire EH-ME)
Anti-paniek verlichting 8. Opbouw
Permanent 9. Gebruik van apart te bestellen pictogram stikker
Niet permanent 10. Dubbelzijdig ( met apart te bestellen accessoire EH-DB)
Het armatuur is tevens uitgerust met een snelmontage systeem waardoor montage een kwestie van minuten wordt. Tevens faciliteert deze snelmontage behuizing ook eenvoudige toegang tot de accu, waardoor accu vervanging op termijn ook in luttele minuten voor elkaar is!
De voordelen van de veelzijdige EHL200M zijn uniformiteit in project: 1 type toegepast, snelle montage: bespaar op installatiekosten, eenvoud in onderhoud : bespaar op onderhoudskosten, opgenomen vermogen 4 VA: bespaar op energiekosten, en led lichtbron 50.000 uur L70: bespaar op lichtbron vervanging
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze
Nom. spanning
Functie
Breedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Materiaal behuizing
Geleiderdoorsnede
Montagewijze
Met afstandsbediening
Kleurtemperatuur
Voorschakelapparaat
Toepassing indicator
Kleur behuizing
Accu-eigenschap
Aantal polen
Spanningstype
Met lichtbron
Max. systeemvermogen
Herkenningsafstand
Lamptype
Aantal verlichtingskoppen
Beschermingsgraad (IP)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Slagvastheid
Soort bedrading
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Materiaal afdekking
Incl. pictogram
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nom. bedrijfsduur
Met afstandsschakelaaraansluiting
Vermogensfactor
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1