IP camera set met standaard:
- 2 camera'?s van 5 Megapixels, IR-bereik van 20m., IP66-beschermingsklasse (geschikt voor buitentoepassingen),
vaste Lens van 2,8 mm met openingshoek van 107 graden;
- 4 kanaals recorder met PoE (Camera?'s gevoed vanuit de recorder middels UTP-kabel) en 1TB harddisk;
- Eenvoudige installatie via QR-code, middels gratis APP GGM View (Android en IOS) kun je op afstand
de beelden van de camera'?s zien, opnemen op smart device en foto?s maken;
- (Alarm (IDI-ingang) 4 ingangen, 1 uitgang.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met IR-lamp
Beeldsysteem
Met IFTTT ondersteuning
Connectortype
Aantal camera's
Compatible met Apple HomeKit
Geheugenmedium
Transmissietechniek
Compatible met Google Assistant
Aantal beeldpunten (megapixel)
Bekabelde aansluiting camera
Beschermingsgraad (IP) camera
Uitvoering van de interface
Max. aantal video-ingangen
Eigenschap beeldsysteem
Geïntegreerde voeding voor camera's
Compatible met Amazon Alexa
Draadloze camera aansluiting