Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1,55 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 305 MTR , Besteleenheid 305 MTR
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
201001
|
Data- en communicatiekabel (koper) |
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Litze |
Nee
|
| Kabeltype |
U / UTP
|
| Mantelkleur |
Wit
|
| Categorie |
6
|
| Buitendiameter circa |
6.2 mm
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Ja
|
| Afscherming groepen |
Geen
|
| AWG-maat |
24
|
| Karakteristieke impedantie |
100 Ohm
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s1a
|
| Kabel langswaterdicht |
Nee
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-20 - 60 °C
|
| Getwist |
Per twee
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
0 - 50 °C
|
| Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Afscherming collectief |
Geen
|
| Aantal aders |
8
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Aantal groepen getwist |
4
|
|---|---|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d1
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Met knaagdierbescherming |
Nee
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Ja
|
| Geschikt als telefoonkabel |
Nee
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 |
Ja
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Cca
|
| Specificatie aderisolatie |
Polyethyleen (PE)
|
| Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) |
Nee
|
| Geschikt als computer data kabel |
Ja
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Nee
|
| Scheidingsklasse volgens EN 50174-2 |
B
|
| NVP waarde |
67 %
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) |
Nee
|
| Geschikt als signaalkabel |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
a1
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) |
Ja
|
| Duplex |
Nee
|
| Met ripkoord |
Ja
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) |
Ja
|
| Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond |
Ondergrondse installatiebuis
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.