In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 721,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
ALFEN
Alfen Laadstation Eve Single S-line Cable (excl.kabel) 11kW RFID SCN Laadnet Wit
Artikelnr.: 2850655073
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ALFEN
Alfen Laadstation Eve Single S-line Cable 3-fase 11kW RFID LBA Laadnet Wired
Artikelnr.: 2850565036
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303058
|
Laadstations |
|
| 4G-netwerk standaard |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| 5G-netwerk standaard |
Nee
|
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Ja
|
| Met MID-compatibele energiemeter |
Ja
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
6 - 10 mm²
|
| Met overspanningsbeveiligingsmodule |
Nee
|
| Aantal aardlekautomaten type A |
0
|
| Met sleutelschakelaar |
Nee
|
| Aantal aardlekautomaten type B |
0
|
| NFC (Near Field Communication) |
Ja
|
| Aantal CEE-contactdozen |
0
|
| Plug and charge (ISO 15118) |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren GB DC |
0
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Aantal laadconnectoren GB AC |
0
|
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO |
0
|
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie |
2.0
|
| Aantal huishoudelijke contactdozen |
0
|
| Nom. aansluitvermogen |
22 kW
|
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd |
Ja
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 |
0
|
| Uitgangsspanning bij AC 50 Hz |
360 - 440 V
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS |
0
|
| Uitgangsspanning bij AC 60 Hz |
360 - 440 V
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 |
1
|
| Uitvoering aansluiting installatiezijde |
3-fase
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS |
0
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Bediening en configuratie per app |
Ja
|
| Backend meegeleverd |
Ja
|
| Aantal laadcontactdozen Type 3 |
0
|
| Aantal laadcontactdozen Type 2 |
0
|
|---|---|
| Aantal laadcontactdozen GB |
0
|
| Verbinding via Wi-Fi |
Nee
|
| Aantal laadunits |
1
|
| Breedte |
290 mm
|
| Buismontage mogelijk |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Conform de kalibratiewet |
Nee
|
| DC reststroomdetectie |
Ja
|
| Diepte |
390 mm
|
| Geschikt voor netwerken als master |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor vloermontage |
Nee
|
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding |
Ja
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Export van oplaadlogs |
Ja
|
| Draagbaar |
Nee
|
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement |
Ja
|
| Lasdetectie van schakelaars |
Ja
|
| Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz |
16 A
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Lengte van de laadkabel |
0 m
|
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat |
Nee
|
| Ingangsspanning |
360 - 440 V
|
| In netwerk op te nemen via LAN |
Ja
|
| Hoogte |
210 mm
|
| Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz |
16 A
|
| Max. vermogen per laadpunt |
22 kW
|
| Met beveiligingsschakelaar |
Nee
|
| Met display |
Nee
|
| Met energiemeter |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.