warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Zaklampen - looplampen - bouwlampen
  4. Zaklampen - looplampen - bouwlampen
  5. BIZ 625064
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bizline Lichtslang 3 LED-strip 50 m 1100 lm 230 V IP44/65 met stekker + 2 driverkits Bizline Lichtslang 3 LED-strip 50 m 1100 lm 230 V IP44/65 met stekker + 2 driverkits Bizline Lichtslang 3 LED-strip 50 m 1100 lm 230 V IP44/65 met stekker + 2 driverkits Bizline Lichtslang 3 LED-strip 50 m 1100 lm 230 V IP44/65 met stekker + 2 driverkits
 Vorige
 Volgende
Zaklampen - looplampen - bouwlampen - Bizline Lichtslang 3 LED-strip 50 m 1100 lm 230 V IP44/65 met stekker + 2 driverkits - BIZ 625064
Bizline Lichtslang 3 LED-strip 50 m 1100 lm 230 V IP44/65 met stekker + 2 driverkits
Bizline Lichtslang 3 LED-strip 50 m 1100 lm 230 V IP44/65 met stekker + 2 driverkits
Bizline Lichtslang 3 LED-strip 50 m 1100 lm 230 V IP44/65 met stekker + 2 driverkits
BIZLINE

Bizline Lichtslang 3 LED-strip 50 m 1100 lm 230 V IP44/65 met stekker + 2 driverkits

Artikelnr.: 
2850654183
Lev. nr.: 
BIZ 625064
EAN nr.: 
3701395166643
Producttype: 
BIZ 625064

Brutoprijs

€ 342,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Bizline lichtslang LED Strip 50000mm 1900 - 6500K EMX 108002

    BIZLINE

    Bizline lichtslang LED Strip 50000mm 1900 - 6500K EMX 108002

    Artikelnr.: 2850540404

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Handleiding
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Productdetails



Productdetails

50 m LED-strip 1100 lm 230V IP44/65 met stekker + 2 driverkits. Maximale helderheid, LED-strip kan per meter worden ingekort. LED-slang voor op de bouwplaats, ideaal voor binnen- en buitenbouw.

Ontdek onze 50 meter lange ledstrip met een uitzonderlijke helderheid van 1100 lumen. Elke inkeping van de strip is voorzien van drie leds, wat zorgt voor een gelijkmatige lichtverspreiding. Deze strip kan per meter worden ingekort, zodat u hem eenvoudig kunt aanpassen aan de gewenste lengte voor uw binnen- of buitenverlichtingsprojecten.

Voor optimaal gebruik dient u de strip niet in te schakelen terwijl deze nog is opgerold, dit om oververhitting te voorkomen. Rol hem volledig uit voor gebruik om een ??efficiënte warmteafvoer te garanderen.
Deze ledstrip is ideaal voor tijdelijke bouwplaatsen en biedt een veelzijdige en praktische verlichtingsoplossing. Met een lichtstroom van 1100 lm en 180 leds per strekkende meter biedt hij een sterke helderheid om uw werkruimtes effectief te verlichten.

Technische details zijn onder andere een ingangsspanning van AC220-240V 50/60 Hz, een kleurtemperatuur van 4000 K en een bedrijfstemperatuurbereik van -25 °C tot +50 °C.                   De strip is gemaakt van hoogwaardig PVC, dat sterk en duurzaam is.
De kit bevat ook 2 driverkits en spanningslijm om meerdere lichtlijnen te maken(inkorten).       Met IP65/IP44-bescherming is deze led lichtslang geschikt voor binnen- en buitengebruik en biedt een veelzijdige oplossing voor uw verlichtingsbehoeften.

Voor een veilig en efficiënt gebruik dient u de strip regelmatig (elke 6 maanden) te reinigen.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 203107
UNSPSC Code 39111500
Lichtslang/-band
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Max. systeemvermogen 12 W
 
Voorschakelapparaat LED regeling spanningsgestuurd
Aantal lichtbronnen per meter 180
Lampspanning 230 - 230 V
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company